Dwyer Instruments 626-11-ch-p1-e5-s1 | 2hlr9 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DWYER INSTRUMENTS 626-11-CH-P1-E5-S1 ทรานสดิวเซอร์แรงดัน, 0 ถึง 150 PSI, ท่อร้อยสาย | AC2CDR 2HLR9

DWYER INSTRUMENTS 626-11-CH-P1-E5-S1 ทรานสดิวเซอร์แรงดัน 0 ถึง 150 PSI ท่อร้อยสาย

In Stock
รายการ: AC2CDR Model: 626-11-CH-P1-E5-S1อ้างอิงข้าม: 2HLR9
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
฿20,945 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องวัดความดัน
ความถูกต้อง-/+ 0.25% เต็มสเกล
เข้ากันได้กับของเหลวและก๊าซ
ประเภทการต่อท่อร้อยสายไฟเอฟเอ็นพีที
ขนาดท่อ1 / 2 "
ขนาดการเชื่อมต่อ1 / 4 "
ประเภทการเชื่อมต่อม.ป.ท
การเชื่อมต่อไฟฟ้าข้อต่อท่อ FNPT 1/2"
เกรดเกรด 316L
วัสดุที่ใช้ผลิตหล่ออลูมิเนียม
ประเภทที่อยู่อาศัยรางน้ำ
อัตราส่วน IP66 IP
ความต้านทานลูป0 ถึง 1300 โอห์ม
แม็กซ์ ความดัน300 psig
คะแนน NEMA4X
จำนวนสายไฟ2
เอาท์พุต4 ถึง 20 mA, 2 สาย
เอาท์พุทปัจจุบัน4 ถึง 20 mA
พลังงานที่จำเป็น10 ถึง 30V DC
ช่วงความดัน0 ถึง 150 psig
เวลาตอบสนอง300 มิลลิวินาที
ชั่วคราว พิสัย0 องศา ถึง 200 องศา F
ข้อผิดพลาดในการระบายความร้อน-/+ 0.02%
UPC094704411859
วัสดุเปียกเหล็กกล้าไร้สนิม

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.32
ความสูงของเรือ (ซม.)6.6
ความยาวเรือ (ซม.)17.02
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.43
รหัส HS9026204000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดการเชื่อมต่อเกรดวัสดุที่ใช้ผลิตความต้านทานลูปแม็กซ์ ความดันพลังงานที่จำเป็นช่วงความดันราคา
DWYER INSTRUMENTS 626-07-CH-P1-E5-S1 ทรานสดิวเซอร์แรงดัน, 0 ถึง 15 PSI, ท่อร้อยสาย | AC2CDH 2HLR1 626-07-CH-P1-E5-S11 / 4 "เกรด 316, เกรด 316L-0 ถึง 1000 โอห์ม30 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว10 ถึง 30V DC0 ถึง 15 psi฿20,945
DWYER INSTRUMENTS 626-07-GH-P1-E1-S1 ทรานสดิวเซอร์แรงดัน, 0 ถึง 15 PSI, สายตะกั่ว 36 นิ้ว | AC2CDJ 2HLR2 626-07-GH-P1-E1-S11 / 4 "เกรด 316, เกรด 316L-0 ถึง 900 โอห์ม30 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว10 ถึง 28V DC0 ถึง 15 psi฿19,066
DWYER INSTRUMENTS 626-08-CH-P1-E5-S1 ทรานสดิวเซอร์แรงดัน, 0 ถึง 30 PSI, ท่อร้อยสาย | AC2CDK 2HLR3 626-08-CH-P1-E5-S11 / 4 "เกรด 316, เกรด 316L-0 ถึง 1000 โอห์ม60 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว10 ถึง 30V DC0 ถึง 30 psi฿20,945
DWYER INSTRUMENTS 626-08-GH-P1-E1-S1 ทรานสดิวเซอร์แรงดัน, 0 ถึง 30 PSI, สายตะกั่ว 36 นิ้ว | AC2CDL 2HLR4 626-08-GH-P1-E1-S11 / 4 "เกรด 316, เกรด 316L-0 ถึง 900 โอห์ม60 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว10 ถึง 28V DC0 ถึง 30 psi฿19,066
DWYER INSTRUMENTS 626-09-CH-P1-E5-S1 ทรานสดิวเซอร์แรงดัน, 0 ถึง 50 PSI, ท่อร้อยสาย | AC2CDM 2HLR5 626-09-CH-P1-E5-S11 / 4 "เกรด 316Lหล่ออลูมิเนียม0 ถึง 1300 โอห์ม100 psig10 ถึง 30V DC0 ถึง 50 psig฿20,945
DWYER INSTRUMENTS 626-09-GH-P1-E1-S1 ทรานสดิวเซอร์แรงดัน, 0 ถึง 50 PSI, สายตะกั่ว 36 นิ้ว | AC2CDN 2HLR6 626-09-GH-P1-E1-S11 / 4 "เกรด 316Lเหล็กกล้าไร้สนิม0 ถึง 1300 โอห์ม100 psig10 ถึง 30V DC0 ถึง 50 psig฿19,066
DWYER INSTRUMENTS 626-10-CH-P1-E5-S1 ทรานสดิวเซอร์แรงดัน, 0 ถึง 100 PSI, ท่อร้อยสาย | AC2CDP 2HLR7 626-10-CH-P1-E5-S11 / 4 "เกรด 316Lหล่ออลูมิเนียม0 ถึง 1300 โอห์ม200 psig10 ถึง 30V DC0 ถึง 100 psig฿20,945

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DWYER INSTRUMENTS 626-11-CH-P1-E5-S1 ทรานสดิวเซอร์แรงดัน 0 ถึง 150 PSI ท่อร้อยสาย
฿20,945 / หน่วย