Dwyer Instruments 641rm-12 | เครื่องส่งความเร็วลม, 0 ถึง 15000 Fpm | 1aew4 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DWYER INSTRUMENTS เครื่องส่งสัญญาณความเร็วลม 641RM-12, 0 ถึง 15000 Fpm | AA8UUL 1AEW4

DWYER INSTRUMENTS เครื่องส่งสัญญาณความเร็วลม 641RM-12, 0 ถึง 15000 Fpm

In Stock
รายการ: AA8UUL รุ่น: 641RM-12อ้างอิงข้าม: 1AEW4
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
฿38,554 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องส่งสัญญาณความเร็วอากาศ
ความถูกต้อง3% 4%
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย32 องศา ถึง 140 องศา F
ความยาวของสาย6"
บริโภคปัจจุบันสูงสุด 300 mA
แสดงตัวเลข4 1/2 หลัก
ขนาดหน้าจอ1 / 2 "
จอแสดงผลประเภทไฟ LED สีแดง
การเชื่อมต่อไฟฟ้าสกรูเทอร์มินัล
ความยาวของตะกั่ว72 "
ความต้านทานลูป600 โอห์ม
สูงสุด แอมป์mA 300
แม็กซ์ ปัจจุบันmA 300
การวางแนวหัววัดที่ไม่ไวต่อตำแหน่งยูนิตต้องอยู่ในแนวเดียวกับการไหลของอากาศ
อุณหภูมิในการใช้งาน-40 องศา ถึง 212 องศา NS
สัญญาณเอาท์พุท4 ถึง 20 mA
ความต้องการไฟฟ้า12 ถึง 35V DC, 10 ถึง 16V AC
ขีดจำกัดความดัน100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
โพรบ Dia.5 / 16 "
ความยาวโพรบ12 "
พิสัย250 FPM
ช่วงความชื้นสัมพัทธ์ไม่มีการควบแน่น
ความละเอียด1 FPM
เวลาตอบสนองวินาที 1.5
Serviceอากาศบริสุทธิ์และก๊าซที่ไม่ติดไฟที่เข้ากันได้
ปัจจัยการบริการอากาศบริสุทธิ์และก๊าซที่ไม่ติดไฟที่เข้ากันได้
ชั่วคราว ความถูกต้อง32 องศา ถึง 122 องศา F, -40 องศา ถึง 32 องศา F, 122 องศา ถึง 212 องศา ฉ
อุณหภูมิ ขีด จำกัด (องศา F)32 องศา ถึง 140 องศา F

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.54
ความสูงของเรือ (ซม.)6.86
ความยาวเรือ (ซม.)48.77
ความกว้างของเรือ (ซม.)14.22
รหัส HS9026802000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

เครื่องส่งความเร็วลม, ช่วงความเร็ว 0 ถึง 250 FPM, 0 ถึง 15,000 FPM, ความแม่นยำของความเร็ว +/-3% (32 ถึง 122 F), +/-4% (-40 ถึง 32 F & 122 ถึง 212 F), เอาต์พุต 4 ถึง 20 mA DC ต้องการพลังงาน 12 ถึง 35 VDC, 10 ถึง 16 VAC, เวลาตอบสนอง 1.5 วินาที, กระบวนการอุณหภูมิในการทำงาน: -40 ถึง 212 F, สภาพแวดล้อม: 32 ถึง 140 F, ความดันสูงสุด 100 PSI, ความยาวตะกั่ว 72 นิ้ว, โพรบ ความยาว 12 นิ้ว Dia 5/16 นิ้ว รวมคำแนะนำ

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นราคา
DWYER INSTRUMENTS 641RM-12-LED จอแสดงผลเครื่องส่งสัญญาณความเร็วลม, LED สีแดง | AA8UUM 1AEW5 641RM-12-LED฿47,382

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DWYER INSTRUMENTS เครื่องส่งสัญญาณความเร็วลม 641RM-12, 0 ถึง 15000 Fpm
฿38,554 / หน่วย