Dwyer Instruments Avul-3da1 | เครื่องส่งความเร็วลม, 4 ถึง 20 mA Dc, อนาล็อก, ความยาวโพรบ 7.64 นิ้ว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DWYER INSTRUMENTS AVUL-3DA1 Air Velocity Transmitter, 4 to 20ma DC, อนาล็อก, 7.64 Inch Probe length | CH9PEB 55EH58

DWYER INSTRUMENTS AVUL-3DA1 เครื่องส่งสัญญาณความเร็วลม, 4 ถึง 20ma DC, อะนาล็อก, ความยาวของโพรบ 7.64 นิ้ว

In Stock
รายการ: CH9PEB รุ่น: AVUL-3DA1อ้างไขว้: 55EH58
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
฿20,843 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องส่งสัญญาณความเร็วอากาศ
ความถูกต้อง3%
สายเคเบิล Dia.5 มม. ถึง 10 มม
วิธีการสื่อสารBACnet MS/TP หรือ Modbus RTU/ASCII
ขนาดการเชื่อมต่อ1 / 2 "
ประเภทการเชื่อมต่อNPS
บริโภคปัจจุบันสูงสุด 60mA
โหลดอุปกรณ์โหลดหน่วย 1/8
แสดงตัวเลขตัวเลข 5
จอแสดงผลประเภทจอแอลซีดี
การเชื่อมต่อไฟฟ้าอนาล็อก
ระดับการป้องกันนีมา 4X
โหลดความต้านทานสูงสุด0 ถึง 1100 โอห์ม
สูงสุด แอมป์60mA
แม็กซ์ ปัจจุบันmA 60
สูงสุด แอมป์เอาต์พุต0 ถึง 1100 โอห์ม
การวางแนวพาเรลเลล
สัญญาณเอาท์พุท4 ถึง 20 mA, 0 ถึง 5V DC, 0 ถึง 10V DC
แรงดันเอาท์พุท1 กิโลโอห์ม
ความต้องการไฟฟ้า24V DC -/+ 20% หรือ 24V AC -/+ 20%
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์dwyer-instruments-avul-3da1.pdf
พิสัย1000 ถึง 4000 รอบต่อนาที
ช่วงความชื้นสัมพัทธ์5 ถึง 95% RH ไม่กลั่นตัว
เวลาตอบสนองวินาที 10
Serviceอากาศสะอาดและก๊าซที่ไม่ติดไฟและเข้ากันได้
ปัจจัยการบริการอากาศสะอาดและก๊าซที่ไม่ติดไฟและเข้ากันได้
อุณหภูมิ ขีด จำกัด (องศา F)32 องศา ถึง 122 องศา F
ขนาดสายไฟ16 ถึง 26 AWG
การปรับ Zero & Spanปุ่มกดดิจิตอล

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.35

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความถูกต้องราคา
DWYER INSTRUMENTS AVUL-3DB1-LCD Air Velocity Transmitter, จอแสดงผล LCD, อนาล็อก, ความยาวโพรบ 7.64 นิ้ว | CH9PDW 55EH61 AVUL-3DB1-จอแอลซีดี3%฿32,286
DWYER INSTRUMENTS AVUL-5DB1 เครื่องส่งสัญญาณความเร็วลม, อนาล็อก, ความยาวโพรบ 7.64 นิ้ว | CH9PDX 55EH66 เอวัล-5DB15%฿21,127
DWYER INSTRUMENTS AVUL-3DA1-LCD Air Velocity Transmitter, จอแสดงผล LCD, อนาล็อก, ความยาวโพรบ 7.64 นิ้ว | CH9PDY 55EH59 AVUL-3DA1-จอแอลซีดี3%฿24,159
DWYER INSTRUMENTS AVUL-5DM1 เครื่องส่งสัญญาณความเร็วลม, อนาล็อก, ความยาวโพรบ 7.64 นิ้ว | CH9PDZ 55EH68 เอวัล-5DM15%฿21,127
DWYER INSTRUMENTS AVUL-5DA1 Air Velocity Transmitter, 4 to 20ma DC, อนาล็อก, 7.64 Inch Probe length | CH9PEA 55EH64 เอวูล-5DA15%฿13,419
DWYER INSTRUMENTS AVUL-3DM1 เครื่องส่งความเร็วลม อนาล็อก | CH9PEC 55EH62 เอวัล-3DM13%฿29,154
DWYER INSTRUMENTS AVUL-3DB1 เครื่องส่งสัญญาณความเร็วลม, อนาล็อก, ความยาวโพรบ 7.64 นิ้ว | CH9PED 55EH60 เอวัล-3DB13%฿29,403

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DWYER INSTRUMENTS AVUL-3DA1 เครื่องส่งสัญญาณความเร็วลม, 4 ถึง 20ma DC, อะนาล็อก, ความยาวของโพรบ 7.64 นิ้ว
฿20,843 / หน่วย