DWYER INSTRUMENTS BT20S52551 เทอร์โมมิเตอร์แบบหน้าปัดสุขาภิบาล, Bimetal, การเชื่อมต่อ 2 นิ้ว, ช่วง 0 ถึง 250 องศา F
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องวัดอุณหภูมิหน้าปัดสุขาภิบาล |
ความถูกต้อง | -/+ 1% |
กรณี | ปิดผนึกอย่างแน่นหนา |
ประเภทคดี | ปิดผนึกอย่างแน่นหนา |
ตำแหน่งการเชื่อมต่อ | หลัง |
ขนาดการเชื่อมต่อ | 2" |
ประเภทการเชื่อมต่อ | สุขาภิบาล |
กดขนาด | 5" |
เกรด | เกรด 316, เกรด 316L |
อุณหภูมิหัว | 200 องศา ฉ |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กกล้าไร้สนิม |
วัสดุเลนส์ | กระจก |
ความละเอียด | 2 องศา ฉ |
องค์ประกอบการตรวจจับ | bimetal |
ก้าน Dia | 1 / 4 " |
ลำต้นยาว | 2 1 / 2 " |
อุณหภูมิของลำต้น | 800 องศา ฉ |
ชั่วคราว พิสัย | 0 องศา ถึง 250 องศา F |
วัสดุเปียก | เหล็กกล้าไร้สนิม |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.58 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 21.34 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 13.72 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 13.72 |
รหัส HS | 9025198080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ขนาดการเชื่อมต่อ | กดขนาด | ลำต้นยาว | ชั่วคราว พิสัย | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
BT20S32561 | 2" | 3" | 2 1 / 2 " | 50 องศา ถึง 300 องศา F | - | RFQ
|
BT20S32571 | 2" | 3" | 2 1 / 2 " | 50 องศา ถึง 550 องศา F | - | RFQ
|
BT20S52561 | 2" | 5" | 2 1 / 2 " | 50 องศา ถึง 300 องศา F | - | RFQ
|
BT20S52571 | 2" | 5" | 2 1 / 2 " | 50 องศา ถึง 550 องศา F | - | RFQ
|
BT20S34541 | 2" | 3" | 4 1 / 2 " | -40 องศา ถึง 160 องศา NS | - | RFQ
|
BT20S34551 | 2" | 3" | 4 1 / 2 " | 0 องศา ถึง 250 องศา F | - | RFQ
|
BT20S34561 | 2" | 3" | 4 1 / 2 " | 50 องศา ถึง 300 องศา F | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.