Dwyer Instruments Btm3126d | 1uyx6 | เครื่องวัดอุณหภูมิหน้าปัดต่ำสุด/สูงสุด | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DWYER INSTRUMENTS BTM3126D เทอร์โมมิเตอร์แบบหมุนต่ำสุด/สูงสุด โลหะคู่ การเชื่อมต่อ NPT 1/2 นิ้ว ช่วง 10 ถึง 150 องศา F | AB3REG 1UYX6

DWYER INSTRUMENTS BTM3126D เทอร์โมมิเตอร์แบบหน้าปัดต่ำสุด/สูงสุด, Bimetal, การเชื่อมต่อ NPT 1/2 นิ้ว, ช่วง 10 ถึง 150 องศา F

In Stock
รายการ: AB3REG รุ่น: BTM3126Dอ้างอิงข้าม: 1UYX6
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
฿5,118 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องวัดอุณหภูมิหน้าปัดต่ำสุด / สูงสุด
ความถูกต้อง-/+ 2%
กรณีปิดผนึกอย่างแน่นหนา
ประเภทคดีปิดผนึกอย่างแน่นหนา
ตำแหน่งการเชื่อมต่อหลัง
ขนาดการเชื่อมต่อ1 / 2 "
ประเภทการเชื่อมต่อNPT
กดขนาด3"
เกรดชั้นประถมศึกษาปีที่ 300 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 304
วัสดุที่ใช้ผลิตเหล็กกล้าไร้สนิม
วัสดุเลนส์กระจกกันรอยขีดข่วน
ความละเอียด2 องศา
องค์ประกอบการตรวจจับbimetal
ก้าน Dia1 / 2 "
ลำต้นยาว12 "
ชั่วคราว พิสัย50 องศา ถึง 300 องศา F
วัสดุเปียกเหล็กกล้าไร้สนิม

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.34
ความสูงของเรือ (ซม.)35.56
ความยาวเรือ (ซม.)9.14
ความกว้างของเรือ (ซม.)9.14
รหัส HS9025198080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นลำต้นยาวชั่วคราว พิสัยราคา
DWYER INSTRUMENTS BTM3254D เทอร์โมมิเตอร์แบบหมุนต่ำสุด/สูงสุด โลหะคู่ การเชื่อมต่อ NPT 1/2 นิ้ว ช่วง -40 ถึง 160 องศา F | AB3RDG 1UYU1 บีทีเอ็ม3254ดี2 1 / 2 "-40 องศา ถึง 160 องศา NS฿5,118
DWYER INSTRUMENTS BTM32511D เทอร์โมมิเตอร์แบบหมุนต่ำสุด/สูงสุด โลหะคู่ การเชื่อมต่อ NPT 1/2 นิ้ว ช่วง 0 ถึง 140 องศา F | AB3RDH 1UYU2 บีทีเอ็ม32511ดี2 1 / 2 "0 องศา ถึง 140 องศา F฿5,118
DWYER INSTRUMENTS BTM32510D เทอร์โมมิเตอร์แบบหมุนต่ำสุด/สูงสุด โลหะคู่ การเชื่อมต่อ NPT 1/2 นิ้ว ช่วง 0 ถึง 200 องศา F | AB3RDJ 1UYU3 บีทีเอ็ม32510ดี2 1 / 2 "0 องศา ถึง 200 องศา F฿5,118
DWYER INSTRUMENTS BTM3256D เทอร์โมมิเตอร์แบบหมุนต่ำสุด/สูงสุด โลหะคู่ การเชื่อมต่อ NPT 1/2 นิ้ว ช่วง 10 ถึง 150 องศา F | AB3RDK 1UYU4 บีทีเอ็ม3256ดี2 1 / 2 "50 องศา ถึง 300 องศา F฿5,118
DWYER INSTRUMENTS BTM3258D เทอร์โมมิเตอร์แบบหมุนต่ำสุด/สูงสุด โลหะคู่ การเชื่อมต่อ NPT 1/2 นิ้ว ช่วง 150 ถึง 750 องศา F | AB3RDL 1UYU5 บีทีเอ็ม3258ดี2 1 / 2 "150 องศา ถึง 750 องศา F฿5,031
DWYER INSTRUMENTS BTM3404D เทอร์โมมิเตอร์แบบหมุนต่ำสุด/สูงสุด โลหะคู่ การเชื่อมต่อ NPT 1/2 นิ้ว ช่วง -40 ถึง 160 องศา F | AB3RDM 1UYU6 บีทีเอ็ม3404ดี4"-40 องศา ถึง 160 องศา NS฿5,118
DWYER INSTRUMENTS BTM34011D เทอร์โมมิเตอร์แบบหมุนต่ำสุด/สูงสุด โลหะคู่ การเชื่อมต่อ NPT 1/2 นิ้ว ช่วง 0 ถึง 140 องศา F | AB3RDN 1UYU7 บีทีเอ็ม34011ดี4"0 องศา ถึง 140 องศา F฿5,118

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DWYER INSTRUMENTS BTM3126D เทอร์โมมิเตอร์แบบหน้าปัดต่ำสุด/สูงสุด, Bimetal, การเชื่อมต่อ NPT 1/2 นิ้ว, ช่วง 10 ถึง 150 องศา F
฿5,118 / หน่วย