DWYER INSTRUMENTS BTO39041 เทอร์โมมิเตอร์แบบ Bimetal, หน้าปัด 3 นิ้ว, -40 ถึง 160 องศา F
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กดเทอร์โมมิเตอร์พร้อมเอาต์พุตกระบวนการ |
ความถูกต้อง | -/+ 1% |
กรณี | ปิดผนึกอย่างแน่นหนา |
ประเภทคดี | ปิดผนึกอย่างแน่นหนา |
ตำแหน่งการเชื่อมต่อ | ปรับ |
ขนาดการเชื่อมต่อ | 1 / 2 " |
ประเภทการเชื่อมต่อ | NPT |
กดขนาด | 3" |
เกรด | เกรด 304 |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กกล้าไร้สนิม |
วัสดุเลนส์ | กระจก |
ความต้านทานลูป | 1045 โอห์ม |
สัญญาณเอาท์พุท | 4 ถึง 20 mA |
พลังงานที่จำเป็น | 10 ถึง 33V DC |
องค์ประกอบการตรวจจับ | bimetal |
ก้าน Dia | 1 / 4 " |
ลำต้นยาว | 9" |
ชั่วคราว พิสัย | -40 องศา ถึง 160 องศา NS |
วัสดุเปียก | เหล็กกล้าไร้สนิม |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.52 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 24.38 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 39.37 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 36.58 |
รหัส HS | 9025198080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | กดขนาด | ความละเอียด | ลำต้นยาว | ชั่วคราว พิสัย | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
บีทีโอ32541 | 3" | 2 องศา ฉ | 2 1 / 2 " | -40 องศา ถึง 160 องศา NS | ฿109,878 | |
บีทีโอ32551 | 3" | 2 องศา ฉ | 2 1 / 2 " | 0 องศา ถึง 250 องศา F | ฿109,878 | |
บีทีโอ32571 | 3" | 5 องศา ฉ | 2 1 / 2 " | 50 องศา ถึง 550 องศา F | ฿109,878 | |
บีทีโอ34041 | 3" | - | 4" | -40 องศา ถึง 160 องศา NS | - | RFQ
|
บีทีโอ34051 | 3" | 2 องศา ฉ | 4" | 0 องศา ถึง 250 องศา F | ฿109,878 | |
บีทีโอ34071 | 3" | 5 องศา ฉ | 4" | 50 องศา ถึง 550 องศา F | ฿14,300 | |
บีทีโอ36041 | 3" | - | 6" | -40 องศา ถึง 160 องศา NS | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.