Dwyer Instruments Bto56071 | 2hmn4 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DWYER INSTRUMENTS BTO56071 เทอร์โมมิเตอร์แบบโลหะคู่ หน้าปัด 5 นิ้ว ช่วง 50 ถึง 550 องศา F | เอซีทูซี 2HMN2

DWYER INSTRUMENTS BTO56071 เทอร์โมมิเตอร์แบบ Bimetal, หน้าปัด 5 นิ้ว, ช่วง 50 ถึง 550 องศา F

In Stock
รายการ: AC2CKY รุ่น: BTO56071อ้างไขว้: 2HMN4
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
฿113,963 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกดเทอร์โมมิเตอร์พร้อมเอาต์พุตกระบวนการ
ความถูกต้อง-/+ 1%
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย-58 องศา ถึง 185 องศา NS
กรณีปิดผนึกอย่างแน่นหนา
ประเภทคดีปิดผนึกอย่างแน่นหนา
ตำแหน่งการเชื่อมต่อปรับ
ขนาดการเชื่อมต่อ1 / 2 "
ประเภทการเชื่อมต่อNPT
กดขนาด5"
ระดับการป้องกันนีมา 4X
เกรดเกรด 304
วัสดุที่ใช้ผลิตเหล็กกล้าไร้สนิม
อัตราส่วน IP66 IP
วัสดุเลนส์กระจก
ความต้านทานลูป1045 โอห์ม
สัญญาณเอาท์พุท4 ถึง 20 mA
พลังงานที่จำเป็น10 ถึง 33V DC
ความละเอียด5 องศา ฉ
องค์ประกอบการตรวจจับbimetal
ก้าน Dia1 / 4 "
ลำต้นยาว6"
ชั่วคราว พิสัย50 องศา ถึง 550 องศา F
วัสดุเปียกเหล็กกล้าไร้สนิม

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.31
ความสูงของเรือ (ซม.)42.42
ความยาวเรือ (ซม.)21.34
ความกว้างของเรือ (ซม.)21.34
รหัส HS9025198080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ช่วงการปรับแนวตั้ง (0 องศาถึง 90 องศา)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นกดขนาดความละเอียดลำต้นยาวชั่วคราว พิสัยราคา
DWYER INSTRUMENTS BTO32541 เทอร์โมมิเตอร์แบบ Bimetal หน้าปัด 3 นิ้ว ช่วง -40 ถึง 160 องศา F | AC2CJY 2HMJ8 บีทีโอ325413"2 องศา ฉ2 1 / 2 "-40 องศา ถึง 160 องศา NS฿98,768
DWYER INSTRUMENTS BTO32551 เทอร์โมมิเตอร์แบบ Bimetal หน้าปัด 3 นิ้ว ช่วง 0 ถึง 250 องศา F | AC2CJZ 2HMJ9 บีทีโอ325513"2 องศา ฉ2 1 / 2 "0 องศา ถึง 250 องศา F฿98,768
DWYER INSTRUMENTS BTO32571 เทอร์โมมิเตอร์แบบโลหะคู่ หน้าปัด 3 นิ้ว ช่วง 50 ถึง 550 องศา F | เอซี2ซีเคเอ 2HMK1 บีทีโอ325713"5 องศา ฉ2 1 / 2 "50 องศา ถึง 550 องศา F฿98,768
DWYER INSTRUMENTS BTO34041 เทอร์โมมิเตอร์แบบโลหะคู่ หน้าปัด 3 นิ้ว ช่วง -40 ถึง 160 องศา F | AC2CKB 2HMK2 บีทีโอ340413"-4"-40 องศา ถึง 160 องศา NS-
RFQ
DWYER INSTRUMENTS BTO34051 เทอร์โมมิเตอร์แบบโลหะคู่ หน้าปัด 3 นิ้ว ช่วง 0 ถึง 250 องศา F | AC2CKC 2HMK3 บีทีโอ340513"2 องศา ฉ4"0 องศา ถึง 250 องศา F฿98,768
DWYER INSTRUMENTS BTO34071 เทอร์โมมิเตอร์แบบโลหะคู่ หน้าปัด 3 นิ้ว ช่วง 50 ถึง 550 องศา F | AC2CKD 2HMK4 บีทีโอ340713"5 องศา ฉ4"50 องศา ถึง 550 องศา F฿34,874
DWYER INSTRUMENTS BTO36041 เทอร์โมมิเตอร์แบบ Bimetal หน้าปัด 3 นิ้ว ช่วง -40 ถึง 160 องศา F | AC2CKE 2HMK5 บีทีโอ360413"-6"-40 องศา ถึง 160 องศา NS-
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DWYER INSTRUMENTS BTO56071 เทอร์โมมิเตอร์แบบ Bimetal, หน้าปัด 5 นิ้ว, ช่วง 50 ถึง 550 องศา F
฿113,963 / หน่วย