Dwyer Instruments DBTA3241 | 1uyn7 | เครื่องวัดอุณหภูมิหน้าปัดดิจิตอล | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DWYER INSTRUMENTS DBTA3241 ไดอัลเทอร์โมมิเตอร์, Digital Stem Mount, การเชื่อมต่อ NPT 1/2 นิ้ว, ช่วง -35 ถึง 160 องศา F | AB3RCB 1UYN7

DWYER INSTRUMENTS DBTA3241 Dial Thermometer, Digital Stem Mount, การเชื่อมต่อ NPT 1/2 นิ้ว, -35 ถึง 160 องศา F

In Stock
รายการ: AB3RCB รุ่น: DBTA3241อ้างอิงข้าม: 1UYN7
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
฿12,730 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องวัดอุณหภูมิหน้าปัดดิจิตอล
ความถูกต้อง-/+ 1%
กรณีปิดผนึกอย่างแน่นหนา
ประเภทคดีปิดผนึกอย่างแน่นหนา
ตำแหน่งการเชื่อมต่อปรับ
ขนาดการเชื่อมต่อ1 / 2 "
ประเภทการเชื่อมต่อNPT
กดขนาด3"
แสดงตัวเลข3 1/2 หลัก
จอแสดงผลประเภทจอแอลซีดี
วัสดุที่ใช้ผลิตเหล็กกล้าไร้สนิม
วัสดุเลนส์อะคริลิค
พลังงานที่จำเป็นพลังงานแสงอาทิตย์
เวลาตอบสนองวินาที 15
องค์ประกอบการตรวจจับbimetal
ก้าน Dia1 / 4 "
ลำต้นยาว24 "
ชั่วคราว ความถูกต้อง-/+1 องศา ค
ชั่วคราว พิสัย-58 องศา ถึง 302 องศา NS
แรงดันไฟฟ้า3V
วัสดุเปียกเหล็กกล้าไร้สนิม

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.9
ความสูงของเรือ (ซม.)9.14
ความยาวเรือ (ซม.)73.91
ความกว้างของเรือ (ซม.)9.14
รหัส HS9025198080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

เทอร์โมมิเตอร์ดิจิตอลแบบเกลียว, -58 องศาถึง 302 องศา F/-50 องศาถึง 150 องศา C, ความยาวก้าน 24 นิ้ว, 1/2 นิ้ว NPT, ปรับมุมได้, มีใบรับรอง NIST-Traceable No, จอแสดงผลเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้วพร้อม 3 LCD 1/2 หลัก - ความสูง 1/2 นิ้ว, ตัวเรือนสแตนเลส 300 พร้อมเลนส์อะคริลิคและก้านสแตนเลส, โซล่าเซลล์ 3V (ขั้นต่ำ 35 ลักซ์), ดิจิตอล, เครื่องวัดอุณหภูมิดิจิตอลพลังงานแสงอาทิตย์

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นลำต้นยาวราคา
DWYER INSTRUMENTS DBTA3251 เครื่องวัดอุณหภูมิแบบสองโลหะแบบดิจิตอลพลังงานแสงอาทิตย์ หน้าปัด 3 นิ้ว | AB3RBU 1UYL2 DBTA32512 1 / 2 "฿10,648
DWYER INSTRUMENTS DBTA3401 ไดอัลเทอร์โมมิเตอร์, Digital Stem Mount, การเชื่อมต่อ NPT 1/2 นิ้ว, ช่วง -35 ถึง 160 องศา F | AB3RBV 1UYL4 DBTA34014"฿10,648
DWYER INSTRUMENTS DBTA3601 ไดอัลเทอร์โมมิเตอร์, Digital Stem Mount, การเชื่อมต่อ NPT 1/2 นิ้ว, ช่วง -35 ถึง 160 องศา F | AB3RBW 1UYL6 DBTA36016"฿10,648
DWYER INSTRUMENTS DBTA3901 ไดอัลเทอร์โมมิเตอร์, Digital Stem Mount, การเชื่อมต่อ NPT 1/2 นิ้ว, ช่วง -35 ถึง 160 องศา F | AB3RBX 1UYL8 DBTA39019"฿10,648
DWYER INSTRUMENTS DBTA3121 ไดอัลเทอร์โมมิเตอร์, Digital Stem Mount, การเชื่อมต่อ NPT 1/2 นิ้ว, ช่วง -35 ถึง 160 องศา F | AB3RBY 1UYN1 DBTA312112 "฿10,648
DWYER INSTRUMENTS DBTA3151 ไดอัลเทอร์โมมิเตอร์, Digital Stem Mount, การเชื่อมต่อ NPT 1/2 นิ้ว, ช่วง -35 ถึง 160 องศา F | AB3RBZ 1UYN3 DBTA315115 "฿13,157
DWYER INSTRUMENTS DBTA3181 ไดอัลเทอร์โมมิเตอร์, Digital Stem Mount, การเชื่อมต่อ NPT 1/2 นิ้ว, ช่วง -35 ถึง 160 องศา F | AB3RCA 1UYN5 DBTA318118 "฿12,550

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DWYER INSTRUMENTS DBTA3241 Dial Thermometer, Digital Stem Mount, การเชื่อมต่อ NPT 1/2 นิ้ว, -35 ถึง 160 องศา F
฿12,730 / หน่วย