Dwyer Instruments Dh-014 | พาเนลมิเตอร์แบบดิจิตอล ช่วงอินพุต 1 ถึง 0 ถึง 1 นิ้ว Wc | 2hll8 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DWYER INSTRUMENTS DH-014 Digital Panel Meter, 1 to 0 to 1 Inch WC Input Range | AC2CCM 2HLL8

DWYER INSTRUMENTS DH-014 Digital Panel Meter, 1 ถึง 0 ถึง 1 Inch WC Input Range

In Stock
รายการ: AC2CCM รุ่น: DH-014อ้างอิงข้าม: 2HLL8
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
฿38,713 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นมิเตอร์แผงดิจิตอล
ความถูกต้อง-/+ 0.5%
ประเภทการเชื่อมต่อการบีบอัดที่เหมาะสม
ความลึก4 1 / 2 "
ทิศทางสองทิศทาง
แสดงตัวเลขตัวเลข 4
ช่วงการแสดงผล9999
จอแสดงผลประเภทจอแอลซีดี
ระดับไฟฟ้า8A @ 240V เอซี
พอดี1.772 "x 3.62"
พอดีกับแผงตัดออก1.772 "x 3.62"
สำหรับขนาดท่อ1 / 8 "x 1 / 4"
วัสดุที่ใช้ผลิตเอบีเอส
อินเตอร์เฟซRS-485
การวางแนวตามแนวนอน
ประเภทการติดตั้งคลิป
คะแนน NEMA4X
เอาท์พุต4 ถึง 20 mA
เอาท์พุทปัจจุบัน4 ถึง 20 mA
พลังงานที่จำเป็น100 ถึง 240V AC, 132 ถึง 240V DC
ช่วงความดัน1 ถึง 0 ถึง 1" wc
รีเลย์2 สพป
เวลาตอบสนอง250 มิลลิวินาที
ชั่วคราว พิสัย32 องศา ถึง 140 องศา F
ชนิดภาพเขียนวัดความแรงบีบคั้น

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.68
ความสูงของเรือ (ซม.)20.32
ความยาวเรือ (ซม.)13.46
ความกว้างของเรือ (ซม.)13.72
รหัส HS9032896050
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

ตัวควบคุมแรงดันต่าง Dwyer DH Digihelic® Series เป็นเครื่องมือ 3-in-1 ที่มีเกจแสดงผลแบบดิจิทัล สวิตช์รีเลย์ควบคุม และตัวส่งสัญญาณที่มีเอาต์พุตกระแส ซีรีส์ DH Digihelic® เป็นเครื่องมือในอุดมคติสำหรับการใช้งานด้านแรงดัน ความเร็ว และการไหล โดยมีความแม่นยำเต็มสเกล 0.5% ในช่วงตั้งแต่ 5 ถึง 100 ในห้องสุขา

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นช่วงความดันประเภทช่วงชั่วคราว พิสัยชนิดภาพเขียนราคา
DWYER INSTRUMENTS DH-002 พาเนลมิเตอร์ดิจิตอล ความลึก 4.5 นิ้ว | AC2CCD 2HLK9 DH-0020 ถึง 2 psiช่วงมาตรฐาน32 องศา ถึง 170 องศา Fเครื่องควบคุมแรงดันดิฟเฟอเรนเชียล฿38,713
DWYER INSTRUMENTS DH-004 มิเตอร์วัดแผงดิจิตอล 0 ถึง 1 นิ้ว WC | AC2CCE 2HLL1 DH-0040 ถึง 2 psiช่วงมาตรฐาน32 องศา ถึง 170 องศา Fเครื่องควบคุมแรงดันดิฟเฟอเรนเชียล฿38,713
DWYER INSTRUMENTS DH-006 แผงควบคุมดิจิตอล, 0 ถึง 5.0 นิ้ว WC Input Range | AC2CCF 2HLL2 DH-0060 ถึง 5 psiช่วงมาตรฐาน32 องศา ถึง 170 องศา Fเครื่องควบคุมแรงดันดิฟเฟอเรนเชียล฿32,450
DWYER INSTRUMENTS DH-007 แผงควบคุมดิจิตอล, 0 ถึง 10.0 นิ้ว WC Input Range | AC2CCG 2HLL3 DH-0070 ถึง 5 psiช่วงมาตรฐาน32 องศา ถึง 170 องศา Fเครื่องควบคุมแรงดันดิฟเฟอเรนเชียล฿32,450
DWYER INSTRUMENTS DH-008 แผงควบคุมดิจิตอล, 0 ถึง 25 นิ้ว WC Input Range | AC2CCH 2HLL4 DH-0080 ถึง 5 psiช่วงมาตรฐาน32 องศา ถึง 170 องศา Fเครื่องควบคุมแรงดันดิฟเฟอเรนเชียล฿32,450
DWYER INSTRUMENTS DH-009 แผงควบคุมดิจิตอล, 0 ถึง 50 นิ้ว WC Input Range | AC2CCJ 2HLL5 DH-0090 ถึง 5 psiช่วงมาตรฐาน32 องศา ถึง 170 องศา Fเครื่องควบคุมแรงดันดิฟเฟอเรนเชียล฿32,450
DWYER INSTRUMENTS DH-010 แผงควบคุมดิจิตอล, 0 ถึง 100 นิ้ว WC Input Range | AC2CCK 2HLL6 DH-0100 ถึง 9 psiช่วงมาตรฐาน32 องศา ถึง 170 องศา Fเครื่องควบคุมแรงดันดิฟเฟอเรนเชียล฿32,450

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DWYER INSTRUMENTS DH-014 Digital Panel Meter, 1 ถึง 0 ถึง 1 Inch WC Input Range
฿38,713 / หน่วย