Dwyer Instruments Dpg-005 | เกจวัดความดันดิจิตอล 0 ถึง 100 Psi หน้าปัด 3 นิ้ว การเชื่อมต่อ Mnpt 1/4 นิ้ว | 55eh82 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DWYER INSTRUMENTS DPG-005 เกจวัดความดันดิจิตอล, 0 ถึง 100 PSI, หน้าปัด 3 นิ้ว, การเชื่อมต่อ MNPT 1/4 นิ้ว | CF2JYH 55EH82

DWYER INSTRUMENTS เกจวัดความดันดิจิตอล DPG-005, 0 ถึง 100 PSI, หน้าปัด 3 นิ้ว, การเชื่อมต่อ MNPT 1/4 นิ้ว

In Stock
รายการ: CF2JYH รุ่น: DPG-005อ้างไขว้: 55EH82
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
฿13,750 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องวัดความดันดิจิตอล
ความถูกต้อง-/+ 0.5% เต็มสเกล
ประเภทแบตเตอรี่(2) แบตเตอรี่อัลคาไลน์ AAA
จอแสดงผลประเภทดิจิตอล
ช่วงการดำเนินงาน100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์dwyer-instruments-dpg-005.pdf

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.32
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าสหรัฐอเมริกา

รายละเอียดสินค้า:

เกจวัดแรงดันแบบดิจิตอล Dwyer DPG Series มีความแม่นยำเต็มสเกล ±0.25% หรือ ±0.5% สูง จอแสดงผลดิจิตอล 4 หลักจะลดโอกาสที่จะเกิดข้อผิดพลาดในการอ่าน โดยกำจัดข้อผิดพลาดพารัลแลกซ์ที่มักเกิดขึ้นกับเกจอนาล็อก Series DPG ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่และมีระบบปิดอัตโนมัติเพื่อประหยัดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ อายุการใช้งานแบตเตอรี่โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 2000 ชั่วโมง แผงปุ่มกด 4 ปุ่มช่วยให้เข้าถึงคุณสมบัติต่างๆ ได้อย่างง่ายดายโดยไม่จำเป็นต้องทำงานผ่านเมนูที่ซับซ้อนหรือการผสมคีย์ที่ยุ่งยาก คุณสมบัติเหล่านี้ได้แก่ ไฟแบ็คไลท์ จุดสูงสุดและหุบเขา น้ำหนักภาชนะหรือศูนย์อัตโนมัติ และการแปลงหน่วยแรงดัน

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความถูกต้องประเภทแบตเตอรี่จอแสดงผลประเภทชิ้นราคา
DWYER INSTRUMENTS DPG-000 เกจวัดสุญญากาศแบบดิจิตอล, -15 ถึง 0 PSI, หน้าปัด 3 นิ้ว, การเชื่อมต่อ MNPT 1/4 นิ้ว | CF2JYB 55EH78 ดีพีจี-000-/+ 0.5% เต็มสเกล(2) แบตเตอรี่อัลคาไลน์ AAAดิจิตอลเกจวัดสูญญากาศดิจิตอล฿13,750
DWYER INSTRUMENTS DPG-108 เกจวัดความดันดิจิตอล, 0 ถึง 500 PSI, หน้าปัด 3 นิ้ว, การเชื่อมต่อ MNPT 1/4 นิ้ว | CF2JYD 55EH96 ดีพีจี-108-/+ 0.25% เต็มสเกล(2) แบตเตอรี่อัลคาไลน์ AAAดิจิตอลเครื่องวัดความดันดิจิตอล฿14,600
DWYER INSTRUMENTS DPGAB-07 เครื่องวัดความดันแบบดิจิตอล, 0 ถึง 50 PSI, หน้าปัด 3 นิ้ว, การเชื่อมต่อ MNPT 1/4 นิ้ว | CF2JYE 55EJ06 ดีพีจีเอบี-07-/+ 1% เต็มสเกลแบตเตอรี่อัลคาไลน์ 9Vจอแอลซีดีเครื่องวัดความดันดิจิตอล฿7,757
DWYER INSTRUMENTS DPG-109 เกจวัดความดันดิจิตอล, 0 ถึง 1000 PSI, หน้าปัด 3 นิ้ว, การเชื่อมต่อ MNPT 1/4 นิ้ว | CF2JYG 55EH97 ดีพีจี-109-/+ 0.25% เต็มสเกล(2) แบตเตอรี่อัลคาไลน์ AAAดิจิตอลเครื่องวัดความดันดิจิตอล฿14,188
DWYER INSTRUMENTS DPG-020 Digital Compound Gauge, -30 ถึง 0 ถึง 15 นิ้ว Hg/PSI, หน้าปัด 3 นิ้ว, 1/4 นิ้ว MNPT | CF2JZC 55EH89 ดีพีจี-020-/+ 0.5% เต็มสเกล(2) แบตเตอรี่อัลคาไลน์ AAAดิจิตอลวัด฿13,750

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DWYER INSTRUMENTS เกจวัดความดันดิจิตอล DPG-005, 0 ถึง 100 PSI, หน้าปัด 3 นิ้ว, การเชื่อมต่อ MNPT 1/4 นิ้ว
฿13,750 / หน่วย