เครื่องมือ Dwyer Dpg-103 | เกจวัดความดันกระบวนการดิจิตอล, 0 ถึง 30 Psi, 1/4 นิ้ว Npt ตัวผู้, ด้านล่าง, หน้าปัด 3 นิ้ว, Dpg | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DWYER INSTRUMENTS DPG-103 เกจวัดความดันกระบวนการแบบดิจิตอล, 0 ถึง 30 PSI, 1/4 นิ้ว Npt ตัวผู้, ด้านล่าง, หน้าปัด 3 นิ้ว, Dpg | CQ8YQA 55EH91

DWYER INSTRUMENTS DPG-103 เกจวัดความดันกระบวนการดิจิตอล, 0 ถึง 30 PSI, 1/4 นิ้ว Npt ตัวผู้, ด้านล่าง, หน้าปัด 3 นิ้ว, Dpg

In Stock
รายการ: CQ8YQA รุ่น: DPG-103อ้างไขว้: 55EH91
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
฿15,727 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นระดับความดัน

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.32
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)2.54
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54

รายละเอียดสินค้า:

เกจวัดแรงดันแบบดิจิตอล Dwyer DPG Series มีความแม่นยำเต็มสเกล ±0.25% หรือ ±0.5% สูง จอแสดงผลดิจิตอล 4 หลักจะลดโอกาสที่จะเกิดข้อผิดพลาดในการอ่าน โดยกำจัดข้อผิดพลาดพารัลแลกซ์ที่มักเกิดขึ้นกับเกจอนาล็อก Series DPG ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่และมีระบบปิดอัตโนมัติเพื่อประหยัดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ อายุการใช้งานแบตเตอรี่โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 2000 ชั่วโมง แผงปุ่มกด 4 ปุ่มช่วยให้เข้าถึงคุณสมบัติต่างๆ ได้อย่างง่ายดายโดยไม่จำเป็นต้องทำงานผ่านเมนูที่ซับซ้อนหรือการผสมคีย์ที่ยุ่งยาก คุณสมบัติเหล่านี้ได้แก่ ไฟแบ็คไลท์ จุดสูงสุดและหุบเขา น้ำหนักภาชนะหรือศูนย์อัตโนมัติ และการแปลงหน่วยแรงดัน

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชิ้นราคา
DWYER INSTRUMENTS DPGA-12 Digital Industrial Compound Gauge, -30 ถึง 0 ถึง 100 นิ้ว Hg/PSI สำหรับอากาศแห้งและก๊าซ | CQ8YPD 55EJ01 ดีพีจีเอ-12เกจผสม฿6,239
DWYER INSTRUMENTS DPGW-12 Digital Industrial Compound Gauge, -30 ถึง 0 ถึง 100 นิ้ว Hg/PSI สำหรับของเหลวและก๊าซ | CQ8YPE 55EJ20 ดีพีจีดับบลิว-12เกจผสม฿7,970
DWYER INSTRUMENTS DPG-002 เครื่องวัดความดันแบบดิจิตอล | CQ8YPL 25F290 ดีพีจี-002วัด฿16,050
DWYER INSTRUMENTS DPG-102 เกจวัดความดันกระบวนการแบบดิจิตอล, 0 ถึง 15 PSI, 1/4 นิ้ว Npt ตัวผู้, ด้านล่าง, หน้าปัด 3 นิ้ว, Dpg | CQ8YPR 55EH90 ดีพีจี-102ระดับความดัน฿15,727
DWYER INSTRUMENTS DPG-106 เกจวัดความดันกระบวนการแบบดิจิตอล, 0 ถึง 200 PSI, 1/4 นิ้ว Npt ตัวผู้, ด้านล่าง, หน้าปัด 3 นิ้ว, Dpg | CQ8YPV 55EH94 ดีพีจี-106ระดับความดัน฿16,274
DWYER INSTRUMENTS DPG-107 เกจวัดความดันกระบวนการแบบดิจิตอล, 0 ถึง 300 PSI, 1/4 นิ้ว Npt ตัวผู้, ด้านล่าง, หน้าปัด 3 นิ้ว, Dpg | CQ8YQE 55EH95 ดีพีจี-107ระดับความดัน฿16,274
DWYER INSTRUMENTS DPG-104 เกจวัดความดันกระบวนการแบบดิจิตอล, 0 ถึง 50 PSI, 1/4 นิ้ว Npt ตัวผู้, ด้านล่าง, หน้าปัด 3 นิ้ว, Dpg | CQ8YQP 55EH92 ดีพีจี-104ระดับความดัน฿15,727

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DWYER INSTRUMENTS DPG-103 เกจวัดความดันกระบวนการดิจิตอล, 0 ถึง 30 PSI, 1/4 นิ้ว Npt ตัวผู้, ด้านล่าง, หน้าปัด 3 นิ้ว, Dpg
฿15,727 / หน่วย