Dwyer Instruments Dpga-00 เกจ์วัดแรงดันดิจิตอล | 41d942 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DWYER INSTRUMENTS DPGA-00 เกจวัดแรงดันดิจิตอล ความแม่นยำ 1 เปอร์เซ็นต์ 30 นิ้วปรอท | AD4CPV 41D942

DWYER INSTRUMENTS DPGA-00 เครื่องวัดความดันแบบดิจิตอล ความแม่นยำ 1 เปอร์เซ็นต์ 30 นิ้วปรอท

In Stock
รายการ: AD4CPV รุ่น: DPGA-00ข้ามอ้างอิง: 41D942
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
฿6,693 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องวัดความดันดิจิตอล
ความถูกต้อง-/+ 1%
ปิดเครื่องอัตโนมัตินาที 20
ใบรับรองการสอบเทียบไม่
สีกรณีสีแดง
ตำแหน่งการเชื่อมต่อด้านล่าง
ขนาดการเชื่อมต่อ1 / 4 "
ประเภทการเชื่อมต่อNPT
กดขนาด2.62 "x 1.52"
จอแสดงผลประเภทจอแอลซีดี
เกรดเกรด 316L
วัสดุที่ใช้ผลิตเอบีเอส
การจัดเก็บหน่วยความจำไม่
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย30 องศา ถึง 120 องศา F
ขับเคลื่อนด้วยแบตเตอรี่ 9V
ช่วงความดัน30 "Hg ถึง 0 psi
ความละเอียด0.01 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
วัสดุเปียกสแตนเลส, ซิลิโคน

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.23
ความสูงของเรือ (ซม.)14.48
ความยาวเรือ (ซม.)7.11
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.18
รหัส HS9026204000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • เกจวัดแรงดันดิจิตอล DGPA Series เหมาะสำหรับการตรวจสอบแรงดันอากาศและแก๊สในเครื่องมือลม
  • ปุ่มกดแบบดิจิตอลเป็นศูนย์ช่วยให้สอบเทียบได้ง่ายขึ้น ลดเวลาการติดตั้ง และรับประกันความสะดวกในการใช้งาน
  • โครงสร้างน้ำหนักเบาและกะทัดรัดช่วยให้พกพาหน้างานได้พร้อมรับประกันการทำงานในระยะยาว

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นช่วงความดันความละเอียดราคา
DWYER INSTRUMENTS DPGA-05 เกจ์วัดแรงดันดิจิตอล ความแม่นยำ 1 เปอร์เซ็นต์ 15 PSI | AD4CPW 41D943 ดีพีจีเอ-050 ถึง 15 psi0.01 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿6,693
DWYER INSTRUMENTS DPGA-06 เกจวัดแรงดันดิจิตอล ความแม่นยำ 1 เปอร์เซ็นต์ 30 PSI | AD4CPX 41D944 ดีพีจีเอ-060 ถึง 30 psi0.01 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿6,693
DWYER INSTRUMENTS DPGA-07 เกจ์วัดแรงดันดิจิตอล ความแม่นยำ 1 เปอร์เซ็นต์ 50 PSI | AD4CPY 41D945 ดีพีจีเอ-070 ถึง 50 psi0.02 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿6,693
DWYER INSTRUMENTS DPGA-08 เกจวัดแรงดันดิจิตอล ความแม่นยำ 1 เปอร์เซ็นต์ 100 PSI | AD4CPZ 41D946 ดีพีจีเอ-080 ถึง 100 psi0.1 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿6,693
DWYER INSTRUMENTS เกจวัดแรงดันดิจิตอล DPGA-10 ความแม่นยำ 1 เปอร์เซ็นต์ 300 PSI | AD4CQA 41D947 ดีพีจีเอ-100 ถึง 300 psi0.1 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿6,693
DWYER INSTRUMENTS เกจวัดแรงดันดิจิตอล DPGA-11 ความแม่นยำ 1 เปอร์เซ็นต์ 500 PSI | AD4CQB 41D948 ดีพีจีเอ-110 ถึง 500 psi0.2 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿6,693

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DWYER INSTRUMENTS DPGA-00 เครื่องวัดความดันแบบดิจิตอล ความแม่นยำ 1 เปอร์เซ็นต์ 30 นิ้วปรอท
฿6,693 / หน่วย