Dwyer Instruments Mafs-36 | เซนเซอร์วัดการไหลเฉลี่ยของโลหะ ขนาด 36 นิ้ว | 40xd10 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DWYER INSTRUMENTS MAFS-36 Metal Average Flow Sensor ขนาด 36 นิ้ว | AH9QNM 40XD10

DWYER INSTRUMENTS MAFS-36 Metal Averaging Flow Sensor ขนาด 36 นิ้ว

In Stock
รายการ: AH9QNM รุ่น: MAFS-36ข้ามอ้างอิง: 40XD10
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
฿11,958 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเซ็นเซอร์การไหลของโลหะโดยเฉลี่ย
ความถูกต้อง-/+ 2% เต็มสเกล
การเชื่อมต่อภายใน Dia.3 ก.ค. 16 ก.ย. 1
ประเภทการเชื่อมต่อกวีคู่
ปะเก็นอุณหภูมิสูงสุด-31 องศา ถึง 230 องศา NS
เกรดเกรดAA6063
สูงสุด กระแสการออกแบบ12000 FPM
แม็กซ์ ชั่วคราว400 องศา ฉ
นาที. กระแสการออกแบบ400 FPM
ความยาวโพรบ36 "
UPC094700963918
วัสดุเปียกอลูมิเนียม

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.22
ความสูงของเรือ (ซม.)5.59
ความยาวเรือ (ซม.)117.09
ความกว้างของเรือ (ซม.)24.64
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • สูงสุด อุณหภูมิสื่อ (องศา F): 400

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความถูกต้องความยาวโพรบราคา
DWYER INSTRUMENTS MAFS-04 Metal Average Flow Sensor ขนาด 4 นิ้ว | AH9QMV 40XC93 มาฟส-04-/+ 2% เต็มสเกล4"฿4,028
DWYER INSTRUMENTS MAFS-06 Metal Average Flow Sensor ขนาด 6 นิ้ว | AH9QMW 40XC94 มาฟส-06-/+ 3% เต็มสเกล6"฿5,073
DWYER INSTRUMENTS MAFS-08 Metal Average Flow Sensor ขนาด 8 นิ้ว | AH9QMX 40XC95 มาฟส-08-/+ 2% เต็มสเกล8"฿5,156
DWYER INSTRUMENTS MAFS-10 Metal Average Flow Sensor ขนาด 10 นิ้ว | AH9QMY 40XC96 มาฟส-10-/+ 2% เต็มสเกล10 "฿5,564
DWYER INSTRUMENTS MAFS-12 Metal Average Flow Sensor ขนาด 12 นิ้ว | AH9QMZ 40XC97 มาฟส-12-/+ 2% เต็มสเกล12 "฿6,357
DWYER INSTRUMENTS MAFS-14 Metal Average Flow Sensor ขนาด 14 นิ้ว | AH9QNA 40XC98 มาฟส-14-/+ 2% เต็มสเกล14 "฿6,502
DWYER INSTRUMENTS MAFS-16 Metal Average Flow Sensor ขนาด 16 นิ้ว | AH9QNB 40XC99 มาฟส-16-/+ 2% เต็มสเกล16 "฿7,268

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DWYER INSTRUMENTS MAFS-36 Metal Averaging Flow Sensor ขนาด 36 นิ้ว
฿11,958 / หน่วย