Dwyer Instruments Rhp-3d2b | 6ctl9 ทรานสดิวเซอร์ความชื้น/อุณหภูมิ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

เครื่องมือ DWYER RHP-3D2B ทรานสดิวเซอร์ความชื้น/อุณหภูมิ -40 ถึง 140 องศา F | AE8EVA 6CTL9

DWYER INSTRUMENTS RHP-3D2B ตัวแปลงสัญญาณความชื้น/อุณหภูมิ -40 ถึง 140 องศาฟาเรนไฮต์

In Stock
รายการ: AE8EVA รุ่น: RHP-3D2Bข้ามอ้างอิง: 6CTL9
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
฿8,746 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องวัดความชื้น / อุณหภูมิ
ใบรับรองการสอบเทียบNIST
ขนาดการเชื่อมต่อ1 / 2 "
ประเภทการเชื่อมต่อNPS
การเชื่อมต่อไฟฟ้าสกรูเทอร์มินัล
สิ่งที่ส่งมาวัสดุโพลีคาร์บอเนต
ระดับการป้องกัน66 IP
อุณหภูมิช่องว่าง ความแม่นยำของเซนเซอร์-/+ 0.9 องศา F @ 77 องศา เอฟ
อุณหภูมิช่องว่าง ช่วงเซนเซอร์-20 องศา ถึง 140 องศา NS
ความแม่นยำของความชื้น-/+ 3%
hysteresis-/+ 1%
ประเภทการติดตั้งท่อ
แรงดันเอาท์พุท0 ถึง 10V DC
พลังงานที่จำเป็น15 ถึง 35V DC, 15 ถึง 29V AC
โพรบ Dia.27 / 50 "
ความยาวโพรบ9"
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์dwyer-instruments-rhp-3d10.pdf
ช่วงความชื้นสัมพัทธ์0 เพื่อ 100% RH
การทำซ้ำ-/+ 0.1% โดยทั่วไป
เวลาตอบสนองวินาที 15
เซ็นเซอร์ RHความจุโพลิเมอร์
RTD อุณหภูมิ ความแม่นยำของเซนเซอร์-/+ 0.54 องศา F @ 32 องศา เอฟ
RTD อุณหภูมิ ช่วงเซนเซอร์-40 องศา ถึง 140 องศา NS
ชนิดเซนเซอร์RTD หรือ Thermistor
อุณหภูมิเทอร์มิสเตอร์ ความแม่นยำของเซนเซอร์-/+ 0.36 องศา F @ 77 องศา เอฟ
อุณหภูมิเทอร์มิสเตอร์ ช่วงเซนเซอร์-40 องศา ถึง 140 องศา NS

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.41
ความสูงของเรือ (ซม.)35.56
ความยาวเรือ (ซม.)11.43
ความกว้างของเรือ (ซม.)14.99
รหัส HS9025801000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชิ้นประเภทการติดตั้งพลังงานที่จำเป็นโพรบ Dia.ความยาวโพรบราคา
DWYER INSTRUMENTS ทรานสดิวเซอร์ความชื้น RHP-3W10-LCD, 10 ถึง 35vdc | AE8ETB 6CTF6 RHP-3W10-จอแอลซีดีเครื่องวัดความชื้นผนัง10 ถึง 35V DC---
RFQ
DWYER INSTRUMENTS RHP-3O10 ตัวแปลงสัญญาณความชื้น, 10 ถึง 35vdc | AE8ETK 6CTH1 อาร์เอชพี-3โอ10เครื่องวัดความชื้นพื้นผิว10 ถึง 35V DC1 3 / 25 "3"฿7,290
เครื่องมือ DWYER RHP-3O11 ทรานสดิวเซอร์ความชื้น/อุณหภูมิ -20 ถึง 140 องศา F | AE8ETL 6CTH2 อาร์เอชพี-3โอ11เครื่องวัดความชื้น / อุณหภูมิพื้นผิว10 ถึง 35V DC1 3 / 25 "3"฿8,189
DWYER INSTRUMENTS เครื่องแปลงสัญญาณความชื้น RHP-3O20, 15 ถึง 35vdc | AE8ETM 6CTH3 อาร์เอชพี-3โอ20เครื่องวัดความชื้นพื้นผิว15 ถึง 35V DC, 15 ถึง 29V AC1 3 / 25 "3"฿8,408
DWYER INSTRUMENTS RHP-3O22 ทรานสดิวเซอร์ความชื้น/อุณหภูมิ -20 ถึง 140 องศา F | AE8ETN 6CTH4 อาร์เอชพี-3โอ22เครื่องวัดความชื้น / อุณหภูมิพื้นผิว15 ถึง 35V DC, 15 ถึง 29V AC1 3 / 25 "3"฿7,940
เครื่องมือ DWYER RHP-3O1A ทรานสดิวเซอร์ความชื้น/อุณหภูมิ -40 ถึง 140 องศา F | AE8ETP 6CTH5 อาร์เอชพี-3โอ1เอเครื่องวัดความชื้น / อุณหภูมิพื้นผิว10 ถึง 35V DC1 3 / 25 "3"฿7,772
DWYER INSTRUMENTS RHP-3O1B ทรานสดิวเซอร์ความชื้น/อุณหภูมิ, -40 ถึง 140 Deg F | AE8ETQ 6CTH6 อาร์เอชพี-3โอ1บีเครื่องวัดความชื้น / อุณหภูมิพื้นผิว10 ถึง 35V DC1 3 / 25 "3"฿8,670

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DWYER INSTRUMENTS RHP-3D2B ตัวแปลงสัญญาณความชื้น/อุณหภูมิ -40 ถึง 140 องศาฟาเรนไฮต์
฿8,746 / หน่วย