Dwyer Instruments Sfi-300ss-1-1/4 | 21xl80 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DWYER INSTRUMENTS SFI-300SS-1-1/4 Double Sight Flow Indicator, สแตนเลส, ขนาด 1-1/4 นิ้ว | AF7LLL 21XL80

DWYER INSTRUMENTS SFI-300SS-1-1/4 ตัวบ่งชี้การไหลของสายตาคู่, สแตนเลส, ขนาด 1-1/4 นิ้ว

In Stock
รายการ: AF7LLL รุ่น: SFI-300SS-1-1/4อ้างอิงไขว้: 21XL80

รับโดย อาจ 15, วันพุธ
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
฿34,934 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นWindow Sight Flow Indicator พร้อมใบพัด
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กกล้าไร้สนิม
ประเภทการเชื่อมต่อเอฟเอ็นพีที
ความลึก3 1 / 8 "
เกรดเกรด 316
ความสูง2 4 / 7 "
วัสดุใบพัดเหล็กกล้าไร้สนิม
ความยาว4 3 / 8 "
วัสดุเลนส์กระจกนิรภัย
แม็กซ์ ความดัน125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
จำนวน Windows2
ความลึกโดยรวม3 1 / 8 "
ความสูงโดยรวม2 4 / 7 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ4 3 / 8 "
ขนาดท่อ1 1 / 4 "
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์dwyer-instruments-sfi-100-1-2.pdf
วัสดุซีลBuna-N และไฟเบอร์
สายตา Dia2 1 / 32 "
อุณหภูมิ ขีด จำกัด (องศา F)200 องศา ฉ
ชั่วคราว พิสัย200 องศา ฉ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.07
ความสูงของเรือ (ซม.)8.89
ความยาวเรือ (ซม.)57.66
ความกว้างของเรือ (ซม.)13.97
รหัส HS9026106000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุของตัวเครื่องความลึกความสูงวัสดุใบพัดความยาวขนาดท่อราคา
DWYER INSTRUMENTS SFI-100-1/2 Single Sight Flow Indicator, ขนาด 1/2 นิ้ว, สีบรอนซ์ | AB6LJF 21XL61 SFI-100-1 / 2บรอนซ์2 1 / 4 "3 5 / 8 "เอบีเอส4"1 / 2 "฿14,533
DWYER INSTRUMENTS SFI-100-3/4 Single Sight Flow Indicator, ขนาด 3/4 นิ้ว, สีบรอนซ์ | AB6LJG 21XL62 SFI-100-3 / 4บรอนซ์2 1 / 4 "2 4 / 7 "เอบีเอส4"3 / 4 "฿15,175
DWYER INSTRUMENTS SFI-100-1 Single Sight Flow Indicator ขนาด 1 นิ้ว สีบรอนซ์ | AB6LJH 21XL63 เอสเอฟไอ-100-1บรอนซ์2 4 / 7 "2 5 / 8 "เอบีเอส4 3 / 8 "1"฿20,043
DWYER INSTRUMENTS SFI-100-1-1/2 Single Sight Flow Indicator, ขนาด 1-1/2 นิ้ว, สีบรอนซ์ | AB6LJJ 21XL65 SFI-100-1-1 / 2บรอนซ์3 1 / 4 "3 5 / 8 "เอบีเอส5 11 / 16 "1 1 / 2 "฿28,811
DWYER INSTRUMENTS SFI-100-2 Single Sight Flow Indicator ขนาด 2 นิ้ว สีบรอนซ์ | AB6LJK 21XL66 เอสเอฟไอ-100-2บรอนซ์3 1 / 4 "3 5 / 8 "เอบีเอส5 11 / 16 "2"฿31,640
DWYER INSTRUMENTS SFI-300-1/2 Double Sight Flow Indicator, ขนาด 1/2 นิ้ว, สีบรอนซ์ | AB6LJL 21XL69 SFI-300-1 / 2บรอนซ์2 3 / 4 "2 4 / 7 "เอบีเอส4"1 / 2 "฿20,679
DWYER INSTRUMENTS SFI-300-2 Double Sight Flow Indicator ขนาด 2 นิ้ว สีบรอนซ์ | AB6LJM 21XL74 เอสเอฟไอ-300-2บรอนซ์3 2 / 3 "4"เอบีเอส5 11 / 16 "2"฿45,718

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DWYER INSTRUMENTS SFI-300SS-1-1/4 ตัวบ่งชี้การไหลของสายตาคู่, สแตนเลส, ขนาด 1-1/4 นิ้ว
฿34,934 / หน่วย