Dwyer Instruments Tfls-w11sr1 | สวิตช์ปรับระดับ, ส้อมเสียง | 2hme2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DWYER INSTRUMENTS TFLS-W11SR1 สวิตช์ปรับระดับ ส้อมเสียง | AC2CHV 2HME2

DWYER INSTRUMENTS TFLS-W11SR1 สวิตช์ปรับระดับ ส้อมเสียง

In Stock
รายการ: AC2CHV รุ่น: TFLS-W11SR1อ้างอิงข้าม: 2HME2
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
฿49,640 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปรับระดับ
แอมป์4A
ขนาดการเชื่อมต่อ1 1/4", 3/4"
ประเภทการเชื่อมต่อเอ็มเอ็นพีที เอฟเอ็นพีที
ระดับไฟฟ้า5A @ 230V เอซี
เสร็จสิ้นสิ่งที่ส่งมาเคลือบผง
สิ่งที่ส่งมาวัสดุอลูมิเนียม
ระดับการป้องกันนีมา 4X
ประเภทของอุปกรณ์หลักฐานสภาพอากาศ
เวลาเฮิร์ตซ์ 60
แม็กซ์ ความดัน145 psig
พลังงานที่จำเป็น90 ถึง 260V AC, 24V DC
ความยาวโพรบ19 "
ประเภทสวิทช์สพท

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.9
ความสูงของเรือ (ซม.)14.48
ความยาวเรือ (ซม.)70.36
ความกว้างของเรือ (ซม.)13.72
รหัส HS8536507000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • แบรนด์ย่อย: PROXIMITY

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดการเชื่อมต่อประเภทการเชื่อมต่อระดับการป้องกันประเภทของอุปกรณ์แม็กซ์ ความดันพลังงานที่จำเป็นประเภทสวิทช์ราคา
DWYER INSTRUMENTS PLS-WS-1-0-0-0-0 แป้นเปลี่ยนระดับ | AC2CHJ 2HMD1 PLS-W-S-1-0-0-0-01 1/4", 3/4"เอฟเอ็นพีทีนีมา 4Xหลักฐานสภาพอากาศ, หลักฐานการระเบิด30 psigAC 120VSPDT หรือสวิตช์สแน็ป DPDT เสริม฿26,313
DWYER INSTRUMENTS CLS2-W11RK1-019 สวิตช์ปรับระดับแบบคาปาซิทีฟ | AC2CHU 2HME1 ซีแอลเอส2-W11RK1-0193 / 4 "ม.ป.ทนีมา 4X--12 ถึง 240V AC / DCปปส฿38,772
DWYER INSTRUMENTS L6EPB-BS-3-A สวิตช์ปรับระดับ ตัวเครื่องทองเหลือง สวิตช์ SPDT | AH2CXM 25F334 L6EPB-BS-3-A1 / 8 "ม.ป.ทหลักฐานสภาพอากาศ, หลักฐานการระเบิด-200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-สวิตช์สแน็ป SPDT฿30,478

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DWYER INSTRUMENTS TFLS-W11SR1 สวิตช์ปรับระดับ ส้อมเสียง
฿49,640 / หน่วย