DYNAFORM 870580 มุม Isofr สีเทา 3/8 นิ้ว T ขา 6 นิ้ว 10 ฟุต
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หุ้นมุม |
มุม | องศา 90 |
สี | สีเทาเข้ม |
Corners | สี่เหลี่ยมด้านเท่า |
เสร็จสิ้น | เรียบ |
ความยาวของขา | 6 x 6 " |
ความทนทานต่อความยาวขา | +/- 0.094 " |
ความยาว | 10ft |
ความอดทนความยาว | +/- 0.094 " |
วัสดุ | Isopthalic Polyester เรซินทนไฟ (ISOFR) |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 150 องศา F |
นาที. อุณหภูมิ คะแนน | -100 องศา F |
ความต้านแรงดึง | 30,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ความหนา | 3 / 8 " |
ความอดทนความหนา | +/- 0.010 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 15.48 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 15.24 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 304.8 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 15.24 |
รหัส HS | 3916905000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความยาวของขา | ความยาว | ความอดทนความยาว | ความหนา | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
870400 | 1 "x 1" | 5ft | +/- 0.1875 " | 1 / 8 " | ฿1,892 | |
870410 | 1-1/2" x 1-1/2" | 5ft | +/- 0.1875 " | 1 / 4 " | ฿3,489 | |
870420 | 2 "x 2" | 5ft | +/- 0.1875 " | 1 / 4 " | ฿2,794 | |
870430 | 3 "x 3" | 5ft | +/- 0.1875 " | 1 / 4 " | ฿3,762 | |
870440 | 3 "x 3" | 5ft | +/- 0.1875 " | 3 / 8 " | ฿4,713 | |
870450 | 4 "x 4" | 5ft | +/- 0.1875 " | 1 / 4 " | ฿4,366 | |
870460 | 4 "x 4" | 5ft | +/- 0.1875 " | 3 / 8 " | ฿5,782 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.