DYNAFORM 871110 W-beam Isofr สีเทา 6x6 นิ้ว 1/4 นิ้ว Th 20 ฟุต
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ดับบลิวบีม |
สี | สีเทาเข้ม |
ความสูง | 6" |
ความยาว | 20ft |
ความอดทนความยาว | +/- 0.125 " |
วัสดุ | Isopthalic Polyester เรซินทนไฟ (ISOFR) |
แม็กซ์ ชั่วคราว | ฮิต F |
นาที. อุณหภูมิ คะแนน | -100 องศาฟาเรนไฮต์ |
ประเภทเรซิ่น | ISOFR |
ความต้านแรงดึง | 30,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ความหนา | 1 / 4 " |
ชนิดภาพเขียน | หน้าแปลนกว้าง |
ความกว้าง | 6" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 30.93 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 15.24 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 50.8 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 15.24 |
รหัส HS | 3925900000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.