E JAMES & CO 1500-1Z ยาง Sbr หนา 1 นิ้ว 6 x 36 นิ้ว สีดำ
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แถบยาง |
สนับสนุนประเภท | ที่ราบ |
สี | Black |
durometer | 70A |
ค่าการยืดออก | ลด 150% |
เสร็จสิ้น | เรียบ |
ความยาว | 36 " |
วัสดุ | ยาง SBR |
แม็กซ์ ชั่วคราว | ฮิต F |
นาที. อุณหภูมิ คะแนน | -20 องศาฟาเรนไฮต์ |
ความต้านแรงดึง | 800 PSI |
ความหนา | 1" |
ชนิดภาพเขียน | เกรดเอนกประสงค์ |
ความกว้าง | 6" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.1 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 5.08 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 92.71 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 16.51 |
รหัส HS | 4008210000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
รุ่น | ชนิดภาพเขียน | สนับสนุนประเภท | ค่าการยืดออก | ความกว้าง | วัสดุ | แม็กซ์ ชั่วคราว | นาที. อุณหภูมิ คะแนน | ความต้านแรงดึง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
365-1 / 16HGX | เกรดสูง | ที่ราบ | ลด 200% | 2" | ยางนีโอพรีน | ฮิต F | -30 องศาฟาเรนไฮต์ | 1500 PSI | ฿186 | |
365-3 / 32HGX | เกรดสูง | ที่ราบ | ลด 200% | 2" | ยางนีโอพรีน | ฮิต F | -30 องศาฟาเรนไฮต์ | 1500 PSI | ฿269 | |
365-1 / 8HGX | เกรดสูง | ที่ราบ | ลด 200% | 2" | ยางนีโอพรีน | ฮิต F | -30 องศาฟาเรนไฮต์ | 1500 PSI | ฿318 | |
365-3 / 16HGX | เกรดสูง | ที่ราบ | ลด 200% | 2" | ยางนีโอพรีน | ฮิต F | -30 องศาฟาเรนไฮต์ | 1500 PSI | ฿445 | |
365-1 / 4HGX | เกรดสูง | ที่ราบ | ลด 200% | 2" | ยางนีโอพรีน | ฮิต F | -30 องศาฟาเรนไฮต์ | 1500 PSI | ฿595 | |
365-3 / 8HGX | เกรดสูง | ที่ราบ | ลด 200% | 2" | ยางนีโอพรีน | ฮิต F | -30 องศาฟาเรนไฮต์ | 1500 PSI | ฿838 | |
365-1 / 16HGY | เกรดสูง | ที่ราบ | ลด 200% | 4" | ยางนีโอพรีน | ฮิต F | -30 องศาฟาเรนไฮต์ | 1500 PSI | ฿390 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.