E JAMES & CO 1500-3/16 ม้วน Sbr 3/16 หนา x กว้าง 36 นิ้ว ยาว 40 ฟุต สีดำ
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ยางม้วน |
สนับสนุนประเภท | ไม่ติดกาว |
สี | Black |
durometer | 70A |
ค่าการยืดออก | ลด 150% |
เสร็จสิ้น | เรียบ |
ความยาว | 40ft |
วัสดุ | SBR (ยางสไตรีนบิวทาไดอีน) |
แม็กซ์ ชั่วคราว | ฮิต F |
นาที. อุณหภูมิ คะแนน | -20 องศาฟาเรนไฮต์ |
ความต้านแรงดึง | 800 PSI |
ความหนา | 3 / 16 " |
ชนิดภาพเขียน | วัตถุประสงค์ทั่วไป |
ความกว้าง | 36 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 77.08 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 35.56 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 95.25 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 35.56 |
รหัส HS | 4008210000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
รุ่น | สี | ความยาว | ความต้านแรงดึง | ความหนา | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
1500-1/16 | Black | 67ft | 800 PSI | 1 / 16 " | ฿28,624 | |
1500-1/4 | Black | 18ft | 800 PSI | 1 / 4 " | ฿33,877 | |
1500-1/8 | Black | 36ft | 800 PSI | 1 / 8 " | ฿31,446 | |
1500-1 | Black | 30ft | 800 PSI | 1" | ฿200,031 | |
1500-3/32 | Black | 75ft | 800 PSI | 3 / 32 " | ฿47,882 | |
1500-3/8 | Black | 30ft | 800 PSI | 3 / 8 " | ฿80,653 | |
1507-1/16 | สีแดง | 100ft | 400 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 16 " | ฿43,800 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.