E James & Co 1512-250375-100 | 2ruy4 ท่อ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

E JAMES & CO 1512-250375-100 ท่อพีวีซีเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น 3/8 นิ้ว Od | AC3DXD 2 รูวาย 4

E JAMES & CO 1512-250375-100 ท่อพีวีซีเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น 3/8 นิ้ว Od

In Stock
รายการ: AC3DXD รุ่น: 1512-250375-100อ้างอิงข้าม: 2RUY4
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
฿4,895 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นท่อ
โค้งรัศมี1.5 "
สีเหลืองใส
ความแข็งฝั่ง A: 65
ภายใน Dia1 / 4 "
ความยาว100ft
วัสดุพีวีซี
แม็กซ์ ความดัน40 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ภายนอก Dia.3 / 8 "
ชั่วคราว พิสัย-15 ถึง 165F
ความต้านแรงดึง1900 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ชนิดภาพเขียนน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น
ความหนาของผนัง1 / 16 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.78
ความสูงของเรือ (ซม.)9.4
ความยาวเรือ (ซม.)29.21
ความกว้างของเรือ (ซม.)29.46
รหัส HS3917320010
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นโค้งรัศมีภายใน Diaแม็กซ์ ความดันภายนอก Dia.ความหนาของผนังราคา
E JAMES & CO 1512-094188-100 ท่อพีวีซีเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น 3/16 นิ้ว Od | AC3DXA 2 รูวาย 1 1512-094188-1003 / 4 "3 / 32 "54 PSI3 / 16 "3 / 64 "฿2,417
E JAMES & CO 1512-125250-100 ท่อพีวีซีเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น 1/4 นิ้ว Od | AC3DXB 2RUY2 1512-125250-1001"1 / 8 "62 PSI1 / 4 "1 / 16 "฿3,177
E JAMES & CO 1512-188312-100 ท่อพีวีซีเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น 5/16 นิ้ว Od | AC3DXC 2 รูวาย 3 1512-188312-1001.25 "3 / 16 "48 PSI5 / 16 "1 / 16 "฿4,156
E JAMES & CO 1512-312438-100 ท่อพีวีซีเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น 7/16 นิ้ว Od | AC3DXE 2 รู 5 1512-312438-1001.75 "5 / 16 "36 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว7 / 16 "1 / 16 "฿6,013
E JAMES & CO 1512-375500-100 ท่อพีวีซีเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น 1/2 นิ้ว Od | AC3DXF 2 รูวาย 6 1512-375500-1002"3 / 8 "30 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 2 "1 / 16 "฿6,811
E JAMES & CO 1512-438625-100 ท่อพีวีซีเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น 5/8 นิ้ว Od | AC3DXG 2 รูวาย 7 1512-438625-1002.5 "7 / 16 "40 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว5 / 8 "3 / 32 "฿10,740
E JAMES & CO 1512-500750-100 ท่อพีวีซีเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น 3/4 นิ้ว Od | AC3DXH 2 รูวาย 8 1512-500750-1003"1 / 2 "40 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว3 / 4 "1 / 8 "฿15,488

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

E JAMES & CO 1512-250375-100 ท่อพีวีซีเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น 3/8 นิ้ว Od
฿4,895 / หน่วย