E James & Co 1524-250375 | ท่อ 4che1 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

E JAMES & CO 1524-250375 ท่อน้ำมันทน 3/8 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 100 ฟุต | AD6XVP 4CHE1

E JAMES & CO 1524-250375 ท่อทนน้ำมัน 3/8 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 100 ฟุต

In Stock
รายการ: AD6XVP รุ่น: 1524-250375ข้ามอ้างอิง: 4CHE1

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿6,575 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นท่อ
สีBlack
ความแข็งฝั่ง A: 60
ภายใน Dia1 / 4 "
ความยาว100ft
วัสดุBuna N.
ภายนอก Dia.3 / 8 "
ชั่วคราว พิสัย-20 ถึง 210 F
ชนิดภาพเขียนทนน้ำมัน
ความหนาของผนัง1 / 16 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.96
ความสูงของเรือ (ซม.)11.94
ความยาวเรือ (ซม.)31.75
ความกว้างของเรือ (ซม.)31.75
รหัส HS4009110000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นภายใน Diaความยาวภายนอก Dia.ความหนาของผนังราคา
E JAMES & CO 1524-125187 ท่อน้ำมันทน 3/16 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 100 ฟุต | AD6XVK 4CHD6 1524-1251871 / 8 "100ft3 / 16 "1 / 32 "฿6,268
E JAMES & CO 1524-125250 ท่อน้ำมันทน 1/4 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 100 ฟุต | AD6XVL 4CHD7 1524-1252501 / 8 "100ft1 / 4 "1 / 16 "฿5,971
E JAMES & CO 1524-156281 ท่อน้ำมันทน 9/32 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 100 ฟุต | AD6XVM 4CHD8 1524-1562815 / 32 "100ft9 / 32 "1 / 16 "฿6,317
E JAMES & CO 1524-187312 ท่อน้ำมันทน 5/16 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 100 ฟุต | AD6XVN 4CHD9 1524-1873123 / 16 "100ft5 / 16 "1 / 16 "฿6,511
E JAMES & CO 1524-250438 ท่อน้ำมันทน 7/16 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 100 ฟุต | AD6XVQ 4CHE2 1524-2504381 / 4 "100ft7 / 16 "3 / 32 "฿6,906
E JAMES & CO 1524-312438 Tubing Oil Resistant 5/16 Inch ID 100 Feet | AD6XVR 4CHE3 1524-3124385 / 16 "100ft7 / 16 "1 / 16 "฿6,906
E JAMES & CO 1524-375500 ท่อน้ำมันทน 1/2 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 100 ฟุต | AD6XVT 4CHE4 1524-3755003 / 8 "100ft1 / 2 "1 / 16 "฿8,139

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

E JAMES & CO 1524-250375 ท่อทนน้ำมัน 3/8 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 100 ฟุต
฿6,575 / หน่วย