E James & Co 1525f-375563-25 | 4chk4 ท่อ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

E JAMES & CO 1525F-375563-25 ท่อไวตัน 3/8 นิ้ว รหัส 9/16 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 25 ฟุต | AD6XXR 4CHK4

E JAMES & CO 1525F-375563-25 Viton Tubing 3/8 Inch Id เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 9/16 นิ้ว 25 Feet

In Stock
รายการ: AD6XXR รุ่น: 1525F-375563-25อ้างอิงข้าม: 4CHK4
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
฿38,549 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นท่อ
สีBlack
ความแข็งฝั่ง A: 75
ภายใน Dia3 / 8 "
ความยาว25ft
วัสดุViton
ภายนอก Dia.9 / 16 "
ชั่วคราว พิสัย-30 ถึง 400 F
ความอดทน+/- 0.025 "
ชนิดภาพเขียนเรามีความยืดหยุ่น
ความหนาของผนัง3 / 32 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.53
ความสูงของเรือ (ซม.)7.87
ความยาวเรือ (ซม.)32
ความกว้างของเรือ (ซม.)32.77
รหัส HS3917320050
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความแข็งภายนอก Dia.ชั่วคราว พิสัยความหนาของผนังราคา
E JAMES & CO 1525S375500-25 ท่อ Viton 3/8 นิ้ว Id 1/2 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 25 ฟุต | AD6XWQ 4CHG7 1525S375500ฝั่ง A: 601 / 2 "-40 ถึง 400 F1 / 16 "฿28,917
E JAMES & CO 1525S-375563-25 ท่อไวตัน 3/8 นิ้ว รหัส 9/16 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 25 ฟุต | AD6XWR 4CHG8 1525S-375563 25-ฝั่ง A: 609 / 16 "-40 ถึง 400 F3 / 32 "฿43,168
E JAMES & CO 1525S-375625-25 ท่อไวตัน 3/8 นิ้ว รหัส 5/8 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 25 ฟุต | AD6XWT 4CHG9 1525S-375625 25-ฝั่ง A: 605 / 8 "-40 ถึง 400 F1 / 8 "฿49,691
E JAMES & CO 1525F-375500-25 ท่อ Viton 3/8 นิ้ว Id 1/2 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 25 ฟุต | AD6XXQ 4CHK3 1525F-375500-25ฝั่ง A: 751 / 2 "-30 ถึง 400 F1 / 16 "฿23,159
E JAMES & CO 1525F-375625-25 ท่อไวตัน 3/8 นิ้ว รหัส 5/8 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 25 ฟุต | AD6XXT 4CHK5 1525F-375625-25ฝั่ง A: 755 / 8 "-30 ถึง 400 F1 / 8 "฿51,256

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

E JAMES & CO 1525F-375563-25 Viton Tubing 3/8 Inch Id เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 9/16 นิ้ว 25 Feet
฿38,549 / หน่วย