E James & Co 1525f250312-25 | 4chj7 ท่อ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

E JAMES & CO 1525F250312-25 ท่อไวตัน 1/4 นิ้ว รหัส 5/16 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 25 ฟุต | AD6XXK 4CHJ7

E JAMES & CO 1525F250312-25 ท่อ Viton 1/4 นิ้ว id 5/16 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 25 ฟุต

In Stock
รายการ: AD6XXK รุ่น: 1525F250312-25ข้ามอ้างอิง: 4CHJ7
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
฿10,667 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นท่อ
สีBlack
ความแข็งฝั่ง A: 75
ภายใน Dia1 / 4 "
ความยาว25ft
วัสดุViton
ภายนอก Dia.5 / 16 "
ชั่วคราว พิสัย-30 ถึง 400 F
ความอดทน+/- 0.020 "
ชนิดภาพเขียนเรามีความยืดหยุ่น
ความหนาของผนัง1 / 32 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.9
ความสูงของเรือ (ซม.)5.59
ความยาวเรือ (ซม.)31.75
ความกว้างของเรือ (ซม.)31.75
รหัส HS3917320050
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความแข็งภายนอก Dia.ชั่วคราว พิสัยความอดทนความหนาของผนังราคา
E JAMES & CO 1525S-250312-25 ท่อไวตัน 1/4 นิ้ว รหัส 5/16 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 25 ฟุต | AD6XWK 4CHG2 1525S-250312 25-ฝั่ง A: 605 / 16 "-40 ถึง 400 F+/- 0.020 "1 / 32 "฿12,765
E JAMES & CO 1525S-250375-25 ท่อ Viton 1/4 นิ้ว Id เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3/8 นิ้ว 25 ฟุต | AD6XWL 4CHG3 1525S-250375 25-ฝั่ง A: 603 / 8 "-40 ถึง 400 F+/- 0.020 "1 / 16 "฿20,635
E JAMES & CO 1525S-250500-25 ท่อ Viton 1/4 นิ้ว Id เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1/2 นิ้ว 25 ฟุต | AD6XWM 4CHG4 1525S-250500 25-ฝั่ง A: 601 / 2 "-40 ถึง 400 F+/- 0.025 "1 / 8 "฿39,729
E JAMES & CO 1525F-250375-25 ท่อ Viton 1/4 นิ้ว Id เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3/8 นิ้ว 25 ฟุต | AD6XXL 4CHJ8 1525F-250375-25ฝั่ง A: 753 / 8 "-30 ถึง 400 F+/- 0.020 "1 / 16 "฿15,645
E JAMES & CO 1525F-250500-25 ท่อ Viton 1/4 นิ้ว Id เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1/2 นิ้ว 25 ฟุต | AD6XXM 4CHJ9 1525F-250500-25ฝั่ง A: 751 / 2 "-30 ถึง 400 F+/- 0.025 "1 / 8 "฿39,045

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

E JAMES & CO 1525F250312-25 ท่อ Viton 1/4 นิ้ว id 5/16 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 25 ฟุต
฿10,667 / หน่วย