E James & Co 1525s-750875-25 | 4chh3 ท่อ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

E JAMES & CO 1525S-750875-25 ท่อไวตัน 3/4 นิ้ว รหัส 7/8 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 25 ฟุต | AD6XWW 4CHH3

E JAMES & CO 1525S-750875-25 Viton Tubing 3/4 Inch Id เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 7/8 นิ้ว 25 Feet

In Stock
รายการ: AD6XWW รุ่น: 1525S-750875-25ข้ามอ้างอิง: 4CHH3
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
฿53,097 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นท่อ
สีBlack
ความแข็งฝั่ง A: 60
ภายใน Dia3 / 4 "
ความยาว25ft
วัสดุViton
ภายนอก Dia.7 / 8 "
ชั่วคราว พิสัย-40 ถึง 400 F
ความอดทน+/- 0.032 "
ชนิดภาพเขียนเรามีความยืดหยุ่น
ความหนาของผนัง1 / 16 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2
ความสูงของเรือ (ซม.)11.94
ความยาวเรือ (ซม.)30.99
ความกว้างของเรือ (ซม.)32
รหัส HS3917320050
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความแข็งภายนอก Dia.ชั่วคราว พิสัยความหนาของผนังราคา
E JAMES & CO 1525S-7501000-25 ท่อไวตัน 3/4 นิ้ว รหัส 1 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 25 ฟุต | AD6XWX 4CHH4 1525S-7501000 25-ฝั่ง A: 601"-40 ถึง 400 F1 / 8 "฿122,033
E JAMES & CO 1525F-750875-25 ท่อไวตัน 3/4 นิ้ว รหัส 7/8 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 25 ฟุต | AD6XXW 4CHK8 1525F-750875-25ฝั่ง A: 757 / 8 "-30 ถึง 400 F1 / 16 "฿54,790
E JAMES & CO 1525F-7501000-25 ท่อไวตัน 3/4 นิ้ว รหัส 1 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 25 ฟุต | AD6XXX 4CHK9 1525F-7501000-25ฝั่ง A: 751"-30 ถึง 400 F1 / 8 "฿103,931

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

E JAMES & CO 1525S-750875-25 Viton Tubing 3/4 Inch Id เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 7/8 นิ้ว 25 Feet
฿53,097 / หน่วย