E James & Co 1600-1/8ztape | ยาง Epdm 1/8 นิ้ว หนา 6 X 36 นิ้ว | 1myl4 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

E JAMES & CO 1600-1/8ZTAPE ยาง Epdm หนา 1/8 นิ้ว 6 x 36 นิ้ว | เอบี2เอ็นพี1มิล4

E JAMES & CO 1600-1/8ZTAPE ยาง Epdm หนา 1/8 นิ้ว 6 x 36 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB2NNP รุ่น: 1600-1/8ZTAPEข้ามอ้างอิง: 1MYL4
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
฿923 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแถบยาง
สนับสนุนประเภทติดแน่น
สีBlack
durometer60A
ค่าการยืดออกลด 300%
เสร็จสิ้นเรียบ
ความยาว36 "
วัสดุยาง EPDM
แม็กซ์ ชั่วคราวฮิต F
นาที. อุณหภูมิ คะแนน-40 องศาฟาเรนไฮต์
ความต้านแรงดึง1000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความหนา1 / 8 "
ชนิดภาพเขียนเกรดเอนกประสงค์
UPC745704599169
ความกว้าง6"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.65
ความสูงของเรือ (ซม.)2.24
ความยาวเรือ (ซม.)91.92
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.72
รหัส HS4008210000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความหนาความกว้างราคา
E JAMES & CO 1600-1/32XTAPE ยาง Epdm หนา 1/32 นิ้ว 2 x 36 นิ้ว | AB2NMU 1MYJ3 1600-1 / 32XTAPE1 / 32 "2"฿273
E JAMES & CO 1600-1/16XTAPE ยาง Epdm หนา 1/16 นิ้ว 2 x 36 นิ้ว | เอบี2เอ็นเอ็มวี 1MYJ4 1600-1 / 16XTAPE1 / 16 "2"฿457
E JAMES & CO 1600-3/32XTAPE ยาง Epdm 3/32 นิ้ว หนา 2 x 36 นิ้ว | AB2NMW 1MYJ5 1600-3 / 32XTAPE3 / 32 "2"฿564
E JAMES & CO 1600-1/8XTAPE ยาง Epdm หนา 1/8 นิ้ว 2 x 36 นิ้ว | AB2NMX 1MYJ6 1600-1 / 8XTAPE1 / 8 "2"฿483
E JAMES & CO 1600-3/16XTAPE ยาง Epdm 3/16 นิ้ว หนา 2 x 36 นิ้ว | AB2NMY 1MYJ7 1600-3 / 16XTAPE3 / 16 "2"฿630
E JAMES & CO 1600-1/4XTAPE ยาง Epdm หนา 1/4 นิ้ว 2 x 36 นิ้ว | AB2NMZ 1MYJ8 1600-1 / 4XTAPE1 / 4 "2"฿1,239
E JAMES & CO 1600-3/8XTAPE ยาง Epdm หนา 3/8 นิ้ว 2 x 36 นิ้ว | AB2NNA 1MYJ9 1600-3 / 8XTAPE3 / 8 "2"฿809

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

E JAMES & CO 1600-1/8ZTAPE ยาง Epdm หนา 1/8 นิ้ว 6 x 36 นิ้ว
฿923 / หน่วย