E JAMES & CO 2080-1/2C ยางนีโอพรีนสปริง 1/2 นิ้ว หนา 12 x 36 นิ้ว
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แผ่นยาง |
สนับสนุนประเภท | ที่ราบ |
สี | Black |
durometer | 70A |
ค่าการยืดออก | ลด 200% |
เสร็จสิ้น | เรียบ |
ความยาว | 36 " |
วัสดุ | ยางนีโอพรีนสปริง |
แม็กซ์ ชั่วคราว | ฮิต F |
นาที. อุณหภูมิ คะแนน | -30 องศาฟาเรนไฮต์ |
ความต้านแรงดึง | 1500 PSI |
ความหนา | 1 / 2 " |
ชนิดภาพเขียน | เกรดเชิงพาณิชย์ |
ความกว้าง | 12 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.31 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 3.81 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 92.96 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 32 |
รหัส HS | 4008210000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
รุ่น | ความต้านแรงดึง | สนับสนุนประเภท | สี | ความหนา | ชนิดภาพเขียน | ความกว้าง | ค่าการยืดออก | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
365-1 / 16HGA | 1500 PSI | ที่ราบ | Black | 1 / 16 " | เกรดสูง | 12 " | ลด 200% | 12 " | ฿450 | |
365-3 / 32HGA | 1500 PSI | ที่ราบ | Black | 3 / 32 " | เกรดสูง | 12 " | ลด 200% | 12 " | ฿699 | |
365-1 / 8HGA | 1500 PSI | ที่ราบ | Black | 1 / 8 " | เกรดสูง | 12 " | ลด 200% | 12 " | ฿794 | |
365-3 / 16HGA | 1500 PSI | ที่ราบ | Black | 3 / 16 " | เกรดสูง | 12 " | ลด 200% | 12 " | ฿1,158 | |
365-1 / 4HGA | 1500 PSI | ที่ราบ | Black | 1 / 4 " | เกรดสูง | 12 " | ลด 200% | 12 " | ฿1,694 | |
365-3 / 8HGA | 1500 PSI | ที่ราบ | Black | 3 / 8 " | เกรดสูง | 12 " | ลด 200% | 12 " | ฿2,109 | |
365-1 / 2HGA | 1500 PSI | ที่ราบ | Black | 1 / 2 " | เกรดสูง | 12 " | ลด 200% | 12 " | ฿2,727 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.