E JAMES & CO 2830-3/16-10 ยางซิลิโคน 3/16 นิ้ว หนา 36 นิ้ว x 10 ฟุต
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ยางม้วน |
สนับสนุนประเภท | ไม่ติดกาว |
สี | สีแดง |
durometer | 30A |
ค่าการยืดออก | ลด 100% |
เสร็จสิ้น | เรียบ |
ความยาว | 10ft |
วัสดุ | ยางซิลิโคน |
แม็กซ์ ชั่วคราว | ฮิต F |
นาที. อุณหภูมิ คะแนน | -60 องศาฟาเรนไฮต์ |
ความต้านแรงดึง | 550 PSI |
ความหนา | 3 / 16 " |
ชนิดภาพเขียน | เกรดเชิงพาณิชย์ |
ความกว้าง | 36 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 17.24 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 91.44 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 6.99 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 91.44 |
รหัส HS | 3920992000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
รุ่น | durometer | ค่าการยืดออก | ความยาว | ความต้านแรงดึง | ความหนา | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2830-1/16 | 30A | ลด 100% | 100ft | 550 PSI | 1 / 16 " | ฿260,408 | |
2850-1/16 | 50A | ลด 250% | 100ft | 500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 16 " | ฿272,349 | |
2850-1/8 | 50A | ลด 250% | 51ft | 500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 8 " | ฿246,848 | |
2860-1/16 | 60A | ลด 200% | 100ft | 500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 16 " | ฿272,349 | |
2860-1/32 | 60A | ลด 200% | 150ft | 500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 32 " | ฿233,245 | |
2860-1/8 | 60A | ลด 200% | 51ft | 500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 8 " | ฿246,848 | |
2830-1/16-25 | 30A | ลด 100% | 25ft | 550 PSI | 1 / 16 " | ฿70,659 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.