E James & Co 2840-3/8x | ยางซิลิโคน 3/8 นิ้ว หนา 2 X 36 นิ้ว | 1mwh8 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

E JAMES & CO 2840-3 / 8X ยางซิลิโคน 3/8 นิ้วหนา 2 x 36 นิ้ว | AB2MUD 1MWH8

E JAMES & CO 2840-3/8X ยางซิลิโคนหนา 3/8 นิ้ว 2 x 36 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB2MUD รุ่น: 2840-3/8Xข้ามอ้างอิง: 1MWH8
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
฿2,769 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแถบยาง
สนับสนุนประเภทที่ราบ
สีสีแดง
durometer40A
ค่าการยืดออกลด 350%
เสร็จสิ้นเรียบ
ความยาว36 "
วัสดุยางซิลิโคน
แม็กซ์ ชั่วคราวฮิต F
นาที. อุณหภูมิ คะแนน-60 องศาฟาเรนไฮต์
ความต้านแรงดึง550 PSI
ความหนา3 / 8 "
ชนิดภาพเขียนเกรดเชิงพาณิชย์
ความกว้าง2"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.55
ความสูงของเรือ (ซม.)0.76
ความยาวเรือ (ซม.)91.44
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
รหัส HS3920992000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสนับสนุนประเภทความหนาราคา
E JAMES & CO 2840-1 / 32X ยางซิลิโคน 1/32 นิ้วหนา 2 x 36 นิ้ว | AB2MTX 1MWH2 2840-1 / 32Xที่ราบ1 / 32 "฿217
E JAMES & CO 2840-1 / 16X ยางซิลิโคน 1/16 นิ้วหนา 2 x 36 นิ้ว | AB2MTY 1MWH3 2840-1 / 16Xที่ราบ1 / 16 "฿372
E JAMES & CO 2840-3 / 32X ยางซิลิโคน 3/32 นิ้วหนา 2 x 36 นิ้ว | AB2MTZ 1MWH4 2840-3 / 32Xที่ราบ3 / 32 "฿561
E JAMES & CO 2840-1 / 8X ยางซิลิโคน 1/8 นิ้วหนา 2 x 36 นิ้ว | AB2MUA 1MWH5 2840-1 / 8Xที่ราบ1 / 8 "฿902
E JAMES & CO 2840-3 / 16X ยางซิลิโคน 3/16 นิ้วหนา 2 x 36 นิ้ว | AB2MUB 1MWH6 2840-3 / 16Xที่ราบ3 / 16 "฿1,260
E JAMES & CO 2840-1 / 4X ยางซิลิโคน 1/4 นิ้วหนา 2 x 36 นิ้ว | AB2MUC 1MWH7 2840-1 / 4Xที่ราบ1 / 4 "฿1,858
E JAMES & CO 2840-1 / 2X ยางซิลิโคน 1/2 นิ้วหนา 2 x 36 นิ้ว | AB2MUE 1MWH9 2840-1 / 2Xที่ราบ1 / 2 "฿3,913

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

E JAMES & CO 2840-3/8X ยางซิลิโคนหนา 3/8 นิ้ว 2 x 36 นิ้ว
฿2,769 / หน่วย