จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

E JAMES & CO 2860-1 / 2X ยางซิลิโคน 1/2 นิ้วหนา 2 x 36 นิ้ว | AB2MWW 1MWU1

E JAMES & CO 2860-1/2X ยางซิลิโคนหนา 1/2 นิ้ว 2 x 36 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB2MWW รุ่น: 2860-1/2Xข้ามอ้างอิง: 1MWU1
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
฿3,913 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแถบยาง
สนับสนุนประเภทที่ราบ
สีสีแดง
durometer60A
ค่าการยืดออก200%
เสร็จสิ้นเรียบ
ความยาว36 "
วัสดุยางซิลิโคน
แม็กซ์ ชั่วคราวฮิต F
นาที. อุณหภูมิ คะแนน-60 องศาฟาเรนไฮต์
ความต้านแรงดึง500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความหนา1 / 2 "
ชนิดภาพเขียนเกรดเชิงพาณิชย์
ความกว้าง2"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.73
ความสูงของเรือ (ซม.)3.3
ความยาวเรือ (ซม.)92.71
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.51
รหัส HS3920992000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสนับสนุนประเภทความหนาราคา
E JAMES & CO 2860-1 / 32X ยางซิลิโคน 1/32 นิ้วหนา 2 x 36 นิ้ว | AB2MWN 1MWT3 2860-1 / 32Xที่ราบ1 / 32 "฿212
E JAMES & CO 2860-1 / 16X ยางซิลิโคน 1/16 นิ้วหนา 2 x 36 นิ้ว | AB2MWP 1MWT4 2860-1 / 16Xที่ราบ1 / 16 "฿372
E JAMES & CO 2860-3 / 32X ยางซิลิโคน 3/32 นิ้วหนา 2 x 36 นิ้ว | AB2MWQ 1MWT5 2860-3 / 32Xที่ราบ3 / 32 "฿561
E JAMES & CO 2860-1 / 8X ยางซิลิโคน 1/8 นิ้วหนา 2 x 36 นิ้ว | AB2MWR 1MWT6 2860-1 / 8Xที่ราบ1 / 8 "฿902
E JAMES & CO 2860-3 / 16X ยางซิลิโคน 3/16 นิ้วหนา 2 x 36 นิ้ว | AB2MWT 1MWT7 2860-3 / 16Xที่ราบ3 / 16 "฿1,314
E JAMES & CO 2860-1 / 4X ยางซิลิโคน 1/4 นิ้วหนา 2 x 36 นิ้ว | AB2MWU 1MWT8 2860-1 / 4Xที่ราบ1 / 4 "฿1,858
E JAMES & CO 2860-3 / 8X ยางซิลิโคน 3/8 นิ้วหนา 2 x 36 นิ้ว | AB2MWV 1MWT9 2860-3 / 8Xที่ราบ3 / 8 "฿2,769

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

E JAMES & CO 2860-1/2X ยางซิลิโคนหนา 1/2 นิ้ว 2 x 36 นิ้ว
฿3,913 / หน่วย