อี เจมส์ แอนด์ โค 2950b-1/8c | ยางซิลิโคน 1/8 นิ้ว หนา 12 X 36 นิ้ว | 43z062 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

E JAMES & CO 2950B-1/8C ยางซิลิโคน 1/8 นิ้ว หนา 12 x 36 นิ้ว | AD4THA 43Z062

E JAMES & CO 2950B-1/8C ยางซิลิโคน 1/8 นิ้ว หนา 12 x 36 นิ้ว

In Stock
รายการ: AD4THA รุ่น: 2950B-1/8Cข้ามอ้างอิง: 43Z062

รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
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
฿6,133 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแผ่นยาง
สนับสนุนประเภทที่ราบ
สีBlack
durometer50A
ค่าการยืดออกลด 300%
เสร็จสิ้นเรียบ
ความยาว36 "
วัสดุยางทำจากซิลิคอน
แม็กซ์ ชั่วคราว+400 องศา
นาที. อุณหภูมิ คะแนน-60 องศาฟาเรนไฮต์
ความต้านแรงดึง750 PSI
ความหนา1 / 8 "
UPC745704804959
ความกว้าง12 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.11
ความสูงของเรือ (ซม.)4.32
ความยาวเรือ (ซม.)46.99
ความกว้างของเรือ (ซม.)33.02
รหัส HS4008210000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสนับสนุนประเภทความยาวความหนาความกว้างราคา
E JAMES & CO 2950B-1 / 16A ยางซิลิโคน 1/16 นิ้วหนา 12 x 12 นิ้ว | AD4TGJ 43Z047 2950B-1 / 16Aที่ราบ12 "1 / 16 "12 "฿848
E JAMES & CO 2950B-1 / 16B ยางซิลิโคน 1/16 นิ้วหนา 12 x 24 นิ้ว | AD4TGK 43Z048 2950B-1 / 16Bที่ราบ24 "1 / 16 "12 "฿1,865
E JAMES & CO 2950B-1 / 16C ยางซิลิโคน 1/16 นิ้วหนา 12 x 36 นิ้ว | AD4TGL 43Z049 2950B-1 / 16Cที่ราบ36 "1 / 16 "12 "฿2,681
E JAMES & CO 2950B-1 / 16X ยางซิลิโคน 1/16 นิ้วหนา 2 x 36 นิ้ว | AD4TGM 43Z050 2950B-1 / 16Xที่ราบ36 "1 / 16 "2"฿452
E JAMES & CO 2950B-1 / 16Y ยางซิลิโคน 1/16 นิ้วหนา 4 x 36 นิ้ว | AD4TGN 43Z051 2950B-1/16 ปที่ราบ36 "1 / 16 "4"฿867
E JAMES & CO 2950B-1 / 16Z ยางซิลิโคน 1/16 นิ้วหนา 6 x 36 นิ้ว | AD4TGP 43Z052 2950B-1 / 16Zที่ราบ36 "1 / 16 "6"฿1,226
E JAMES & CO 2950B-1 / 16-10 ยางซิลิโคน 1/16 นิ้วหนา 36 x 10 ฟุต | AD4TGQ 43Z053 2950B-1 / 16-10ที่ราบ10ft1 / 16 "36 "฿25,237

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

E JAMES & CO 2950B-1/8C ยางซิลิโคน 1/8 นิ้ว หนา 12 x 36 นิ้ว
฿6,133 / หน่วย