E JAMES & CO 3065DSBF2316B4M ยาง Buna-n 3/16 นิ้ว หนา 36 x 36 นิ้ว 40a
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แผ่นยาง |
สนับสนุนประเภท | ไม่ติดกาว |
สี | Black |
durometer | 40A |
ค่าการยืดออก | ลด 550% |
เสร็จสิ้น | เรียบ |
ความยาว | 36 " |
วัสดุ | Buna-N / ยางไนไตร |
แม็กซ์ ชั่วคราว | ฮิต F |
นาที. อุณหภูมิ คะแนน | -60 องศาฟาเรนไฮต์ |
ความต้านแรงดึง | 1200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ความหนา | 3 / 16 " |
ชนิดภาพเขียน | ข้อกำหนดทางทหาร |
ความกว้าง | 36 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.38 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 11.43 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 92.71 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 16.51 |
รหัส HS | 4008210000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความต้านแรงดึง | สนับสนุนประเภท | durometer | ความหนา | ชนิดภาพเขียน | ความกว้าง | ค่าการยืดออก | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1030-3 / 32HGA | 1200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ที่ราบ | 30A | 3 / 32 " | เกรดสูง | 12 " | ลด 450% | 12 " | ฿622 | |
1030-3 / 16HGA | 1200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ที่ราบ | 30A | 3 / 16 " | เกรดสูง | 12 " | ลด 450% | 12 " | ฿690 | |
1030-3 / 8HGA | 1200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ที่ราบ | 30A | 3 / 8 " | เกรดสูง | 12 " | ลด 450% | 12 " | ฿2,088 | |
1030-3 / 4HGA | 1200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ที่ราบ | 30A | 3 / 4 " | เกรดสูง | 12 " | ลด 450% | 12 " | ฿3,577 | |
1030-3 / 32HGB | 1200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ที่ราบ | 30A | 3 / 32 " | เกรดสูง | 12 " | ลด 450% | 24 " | ฿1,120 | |
1030-3 / 16HGB | 1200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ที่ราบ | 30A | 3 / 16 " | เกรดสูง | 12 " | ลด 450% | 24 " | ฿1,970 | |
1030-3 / 8HGB | 1200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ที่ราบ | 30A | 3 / 8 " | เกรดสูง | 12 " | ลด 450% | 24 " | ฿4,174 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.