E JAMES & CO 3065DSBF2316B8M ยาง Buna-n 3/16 นิ้ว หนา 36 x 36 นิ้ว 80a
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แผ่นยาง |
สนับสนุนประเภท | ไม่ติดกาว |
สี | Black |
durometer | 80A |
ค่าการยืดออก | ลด 200% |
เสร็จสิ้น | เรียบ |
ความยาว | 36 " |
วัสดุ | Buna-N / ยางไนไตร |
แม็กซ์ ชั่วคราว | ฮิต F |
นาที. อุณหภูมิ คะแนน | -60 องศาฟาเรนไฮต์ |
ความต้านแรงดึง | 1800 PSI |
ความหนา | 3 / 16 " |
ชนิดภาพเขียน | ข้อกำหนดทางทหาร |
ความกว้าง | 36 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.38 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 11.68 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 92.71 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 16.51 |
รหัส HS | 4008210000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | สนับสนุนประเภท | นาที. อุณหภูมิ คะแนน | ความหนา | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
3065DSBF2164B8D | ที่ราบ | -60 องศาฟาเรนไฮต์ | 1 / 64 " | 12 " | ฿962 | |
3065DSBF2132B8D | ที่ราบ | -60 องศาฟาเรนไฮต์ | 1 / 32 " | 12 " | ฿1,126 | |
3065DSBF2116B8D | ที่ราบ | -60 องศาฟาเรนไฮต์ | 1 / 16 " | 12 " | ฿1,932 | |
3065DSBF21 / 4B8D | ที่ราบ | -60 องศาฟาเรนไฮต์ | 1 / 4 " | 12 " | ฿7,607 | |
6855C11 / 64B8D | ที่ราบ | -50 องศาฟาเรนไฮต์ | 1 / 64 " | 12 " | ฿834 | |
6855C11 / 32B8D | ที่ราบ | -50 องศาฟาเรนไฮต์ | 1 / 32 " | 12 " | ฿1,017 | |
6855C11 / 16B8D | ที่ราบ | -50 องศาฟาเรนไฮต์ | 1 / 16 " | 12 " | ฿2,548 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.