E James & Co 3065e1/64epdm7m | ยาง Epdm 1/64 Inch T 36 X 36 Inch 70a | 3teh3 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

E JAMES & CO 3065E1/64EPDM7M ยาง Epdm 1/64 นิ้ว T 36 x 36 นิ้ว 70a | AD2PGA 3TEH3

E JAMES & CO 3065E1/64EPDM7M ยาง Epdm 1/64 นิ้ว T 36 x 36 นิ้ว 70a

In Stock
รายการ: AD2PGA รุ่น: 3065E1/64EPDM7Mข้ามอ้างอิง: 3TEH3
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
฿2,758 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแผ่นยาง
สนับสนุนประเภทไม่ติดกาว
สีBlack
durometer70A
ค่าการยืดออกลด 250%
เสร็จสิ้นเรียบ
ความยาว36 "
วัสดุยาง EPDM
แม็กซ์ ชั่วคราวฮิต F
นาที. อุณหภูมิ คะแนน-55 องศาฟาเรนไฮต์
ความต้านแรงดึง1700 PSI
ความหนา1 / 64 "
ชนิดภาพเขียนข้อกำหนดทางทหาร
ความกว้าง36 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.45
ความสูงของเรือ (ซม.)4.57
ความยาวเรือ (ซม.)92.71
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.27
รหัส HS4008210000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสนับสนุนประเภทความหนาความกว้างราคา
E JAMES & CO 3065E1 / 64EPDM7D ยาง Epdm 1/64 นิ้ว T 12 x 36 In | AC3MDE 2UNY1 3065E1 / 64EPDM7Dที่ราบ1 / 64 "12 "฿890
E JAMES & CO 3065E1 / 32EPDM7D ยาง Epdm 1/32 นิ้ว T 12 x 36 In | AC3MDF 2UNY2 3065E1 / 32EPDM7Dที่ราบ1 / 32 "12 "฿1,090
E JAMES & CO 3065E1 / 16EPDM7D ยาง Epdm 1/16 นิ้ว T 12 x 36 In | AC3MDG 2UNY3 3065E1 / 16EPDM7Dที่ราบ1 / 16 "12 "฿1,881
E JAMES & CO 3065E3 / 32EPDM7D ยาง Epdm 3/32 นิ้ว T 12 x 36 In | AC3MDH 2UNY4 3065E3 / 32EPDM7Dที่ราบ3 / 32 "12 "฿2,522
E JAMES & CO 3065E1 / 8EPDM7D ยาง Epdm 1/8 นิ้ว T 12 x 36 In | AC3MDJ 2UNY 5 3065E1 / 8EPDM7Dที่ราบ1 / 8 "12 "฿3,365
E JAMES & CO 3065E3 / 16EPDM7D ยาง Epdm 3/16 นิ้ว T 12 x 36 In | AC3MDK 2UNY6 3065E3 / 16EPDM7Dที่ราบ3 / 16 "12 "฿5,263
E JAMES & CO 3065E1 / 4EPDM7D ยาง Epdm 1/4 นิ้ว T 12 x 36 In | AC3MDL 2UNY7 3065E1 / 4EPDM7Dที่ราบ1 / 4 "12 "฿6,762

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

E JAMES & CO 3065E1/64EPDM7M ยาง Epdm 1/64 นิ้ว T 36 x 36 นิ้ว 70a
฿2,758 / หน่วย