E James & Co 3065e1/8epdm4m | ยาง Epdm 1/8 Inch T 36 X 36 Inch 40a | 3tef4 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

E JAMES & CO 3065E1/8EPDM4M ยางอีพีดีเอ็ม 1/8 นิ้ว T 36 x 36 นิ้ว 40a | AD2PFJ 3TEF4

E JAMES & CO 3065E1/8EPDM4M ยาง Epdm 1/8 นิ้ว T 36 x 36 นิ้ว 40a

In Stock
รายการ: AD2PFJ รุ่น: 3065E1/8EPDM4Mอ้างอิงข้าม: 3TEF4
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
฿9,771 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแผ่นยาง
สนับสนุนประเภทไม่ติดกาว
สีBlack
durometer40A
ค่าการยืดออกลด 550%
เสร็จสิ้นเรียบ
ความยาว36 "
วัสดุยาง EPDM
แม็กซ์ ชั่วคราวฮิต F
นาที. อุณหภูมิ คะแนน-55 องศาฟาเรนไฮต์
ความต้านแรงดึง1500 PSI
ความหนา1 / 8 "
ชนิดภาพเขียนข้อกำหนดทางทหาร
ความกว้าง36 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.59
ความสูงของเรือ (ซม.)12.7
ความยาวเรือ (ซม.)92.71
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.27
รหัส HS4008210000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสนับสนุนประเภทความหนาความกว้างราคา
E JAMES & CO 3065E1 / 64EPDM4D ยาง Epdm 1/64 นิ้ว T 12 x 36 In | AC3MCG 2UNV7 3065E1 / 64EPDM4Dที่ราบ1 / 64 "12 "฿771
E JAMES & CO 3065E1 / 32EPDM4D ยาง Epdm 1/32 นิ้ว T 12 x 36 In | AC3MCH 2UNV8 3065E1 / 32EPDM4Dที่ราบ1 / 32 "12 "฿1,204
E JAMES & CO 3065E1 / 16EPDM4D ยาง Epdm 1/16 นิ้ว T 12 x 36 In | AC3MCJ 2UNV9 3065E1 / 16EPDM4Dที่ราบ1 / 16 "12 "฿2,021
E JAMES & CO 3065E3 / 32EPDM4D ยาง Epdm 3/32 นิ้ว T 12 x 36 In | AC3MCK 2UNW1 3065E3 / 32EPDM4Dที่ราบ3 / 32 "12 "฿2,988
E JAMES & CO 3065E1 / 8EPDM4D ยาง Epdm 1/8 นิ้ว T 12 x 36 In | AC3MCL 2UNW2 3065E1 / 8EPDM4Dที่ราบ1 / 8 "12 "฿3,207
E JAMES & CO 3065E3 / 16EPDM4D ยาง Epdm 3/16 นิ้ว T 12 x 36 In | AC3MCM 2UNW3 3065E3 / 16EPDM4Dที่ราบ3 / 16 "12 "฿5,981
E JAMES & CO 3065E1 / 4EPDM4D ยาง Epdm 1/4 นิ้ว T 12 x 36 In | AC3MCN 2UNW 4 3065E1 / 4EPDM4Dที่ราบ1 / 4 "12 "฿7,772

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

E JAMES & CO 3065E1/8EPDM4M ยาง Epdm 1/8 นิ้ว T 36 x 36 นิ้ว 40a
฿9,771 / หน่วย