E JAMES & CO 3065E3/16N7M ยางนีโอพรีน 3/16 นิ้ว Th 36 x 36 นิ้ว 80a
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แผ่นยาง |
สนับสนุนประเภท | ไม่ติดกาว |
สี | Black |
durometer | 80A |
ค่าการยืดออก | ลด 300% |
เสร็จสิ้น | เรียบ |
ความยาว | 36 " |
วัสดุ | ยางนีโอพรีน |
แม็กซ์ ชั่วคราว | ฮิต F |
นาที. อุณหภูมิ คะแนน | -60 องศาฟาเรนไฮต์ |
ความต้านแรงดึง | 2000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ความหนา | 3 / 16 " |
ชนิดภาพเขียน | ข้อกำหนดทางทหาร |
ความกว้าง | 36 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.38 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 11.68 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 92.71 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 16.76 |
รหัส HS | 4008210000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | สนับสนุนประเภท | ค่าการยืดออก | นาที. อุณหภูมิ คะแนน | ความต้านแรงดึง | ความหนา | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3065DSCF1164N8D | ที่ราบ | ลด 200% | -60 องศาฟาเรนไฮต์ | 1500 PSI | 1 / 64 " | 12 " | ฿828 | |
3065DSCF1132N8D | ที่ราบ | ลด 200% | -60 องศาฟาเรนไฮต์ | 1500 PSI | 1 / 32 " | 12 " | ฿1,215 | |
3065DSCF1116N8D | ที่ราบ | ลด 200% | -60 องศาฟาเรนไฮต์ | 1500 PSI | 1 / 16 " | 12 " | ฿1,987 | |
3065DSCF11 / 8N8D | ที่ราบ | ลด 200% | -60 องศาฟาเรนไฮต์ | 1500 PSI | 1 / 8 " | 12 " | ฿3,925 | |
3065DSCF1316N8D | ที่ราบ | ลด 200% | -60 องศาฟาเรนไฮต์ | 1500 PSI | 3 / 16 " | 12 " | ฿5,234 | |
3065DSCF11 / 4N8D | ที่ราบ | ลด 200% | -60 องศาฟาเรนไฮต์ | 1500 PSI | 1 / 4 " | 12 " | ฿7,946 | |
6855C21 / 64N8D | ที่ราบ | ลด 160% | -50 องศาฟาเรนไฮต์ | 1800 PSI | 1 / 64 " | 12 " | ฿904 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.