จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

E JAMES & CO 350-3/16X ยาง Viton(r) 3/16 นิ้ว T 2 x 36 นิ้ว | เอบี2NEZ 1MXZ9

E JAMES & CO 350-3/16X ยางไวตัน(r) 3/16 นิ้ว T 2 x 36 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB2NEZ รุ่น: 350-3/16Xอ้างอิงข้าม: 1MXZ9

รับโดย อาจ 20, วันจันทร์
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
฿5,962 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแถบยาง
สนับสนุนประเภทที่ราบ
สีBlack
durometer70A
ค่าการยืดออก200%
เสร็จสิ้นเรียบ
ความยาว36 "
วัสดุยาง Viton (R)
แม็กซ์ ชั่วคราวฮิต F
นาที. อุณหภูมิ คะแนน-20 องศาฟาเรนไฮต์
ความต้านแรงดึง800 PSI
ความหนา3 / 16 "
ชนิดภาพเขียนเกรดเอนกประสงค์
ความกว้าง2"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.42
ความสูงของเรือ (ซม.)0.51
ความยาวเรือ (ซม.)91.44
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
รหัส HS3920992000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความหนาความกว้างราคา
E JAMES & CO 350-1/32X ยางไวตัน(r) 1/32 นิ้ว T 2 x 36 นิ้ว | เอบี2NEV 1MXZ5 350-1 / 32X1 / 32 "2"฿1,480
E JAMES & CO 350-1/16X ยาง Viton(r) 1/16 นิ้ว T 2 x 36 นิ้ว | AB2NEW 1MXZ6 350-1 / 16X1 / 16 "2"฿2,186
E JAMES & CO 350-3/32X ยาง Viton(r) 3/32 นิ้ว T 2 x 36 นิ้ว | เอบี2เน็กซ์1MXZ7 350-3 / 32X3 / 32 "2"฿3,324
E JAMES & CO 350-1/8X ยางไวตัน(r) 1/8 นิ้ว T 2 x 36 นิ้ว | เอบีทูนีย์ 2MXZ1 350-1 / 8X1 / 8 "2"฿4,114
E JAMES & CO 350-1/4X ยาง Viton(r) 1/4 นิ้ว T 2 x 36 นิ้ว | AB2NJT 1MYA1 350-1 / 4X1 / 4 "2"฿7,893
E JAMES & CO 350-1/2X ยาง Viton(r) 1/2 นิ้ว T 2 x 36 นิ้ว | AB2NJV 1MYA3 350-1 / 2X1 / 2 "2"฿15,095
E JAMES & CO 350-1/32Y ยาง Viton(r) 1/32 นิ้ว T 4 x 36 นิ้ว | AB2NJW 1MYA4 350-1 / 32 ป1 / 32 "4"฿2,944

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

E JAMES & CO 350-3/16X ยางไวตัน(r) 3/16 นิ้ว T 2 x 36 นิ้ว
฿5,962 / หน่วย