E JAMES & CO 360-3/16 ม้วนไวนิล 3/16 Th x กว้าง 36 นิ้ว ยาว 60 ฟุต สีดำ
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ยางม้วน |
สนับสนุนประเภท | ไม่ติดกาว |
สี | Black |
durometer | 70A |
ค่าการยืดออก | ลด 200% |
เสร็จสิ้น | เรียบ |
ความยาว | 60ft |
วัสดุ | ยางไวนิล |
แม็กซ์ ชั่วคราว | ฮิต F |
นาที. อุณหภูมิ คะแนน | +20 องศา.F |
ความต้านแรงดึง | 1000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ความหนา | 3 / 16 " |
ชนิดภาพเขียน | วัตถุประสงค์ทั่วไป |
ความกว้าง | 36 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 95.68 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 91.44 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 27.94 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 27.94 |
รหัส HS | 3921190000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความยาว | นาที. อุณหภูมิ คะแนน | ความหนา | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
360-1/16 | 150ft | +20 องศา.F | 1 / 16 " | ฿71,279 | |
360-1/4 | 50ft | +20 องศา.F | 1 / 4 " | ฿87,733 | |
360-1/8 | 75ft | +20 องศา.F | 1 / 8 " | ฿71,191 | |
360-1/16-25 | 25ft | 20 องศา F. | 1 / 16 " | ฿10,980 | |
360-1/4-10 | 10ft | +20 องศา.F | 1 / 4 " | ฿22,114 | |
360-1/8-15 | 15ft | +20 องศา.F | 1 / 8 " | ฿14,238 | |
360-3/16-10 | 10ft | +20 องศา.F | 3 / 16 " | ฿16,560 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.