E James & Co 380-1/8b | ยางนีโอพรีน หนา 1/8 นิ้ว 12 X 24 นิ้ว | 1mxf2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

E JAMES & CO 380-1/8B ยางนีโอพรีน 1/8 นิ้ว หนา 12 x 24 นิ้ว | AB2NAG 1MXF2

E JAMES & CO 380-1/8B ยางนีโอพรีน หนา 1/8 นิ้ว 12 x 24 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB2NAG รุ่น: 380-1/8Bอ้างอิงข้าม: 1MXF2
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
฿2,249 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแผ่นยาง
สนับสนุนประเภทที่ราบ
สีขาว
durometer50A
ค่าการยืดออกลด 500%
เสร็จสิ้นเรียบ
ความยาว24 "
วัสดุยางนีโอพรีน
แม็กซ์ ชั่วคราวฮิต F
นาที. อุณหภูมิ คะแนน-30 องศาฟาเรนไฮต์
ความต้านแรงดึง1200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความหนา1 / 8 "
ชนิดภาพเขียนเกรด FDA
UPC999571286145
ความกว้าง12 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.86
ความสูงของเรือ (ซม.)0.25
ความยาวเรือ (ซม.)60.96
ความกว้างของเรือ (ซม.)30.48
รหัส HS4008210000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวความหนาราคา
E JAMES & CO 380-1 / 16A ยางนีโอพรีน 1/16 นิ้วหนา 12 x 12 นิ้ว | AB2MZJ 1MXC8 380-1 / 16A12 "1 / 16 "฿589
E JAMES & CO 380-3 / 32A ยางนีโอพรีน 3/32 นิ้วหนา 12 x 12 นิ้ว | AB2MZL 1MXD1 380-3 / 32A12 "3 / 32 "฿1,021
E JAMES & CO 380-1 / 8A ยางนีโอพรีน 1/8 นิ้วหนา 12 x 12 นิ้ว | AB2MZN 1MXD3 380-1 / 8A12 "1 / 8 "฿1,023
E JAMES & CO 380-3 / 16A ยางนีโอพรีน 3/16 นิ้วหนา 12 x 12 นิ้ว | AB2MZQ 1MXD5 380-3 / 16A12 "3 / 16 "฿1,443
E JAMES & CO 380-1 / 4A ยางนีโอพรีน 1/4 นิ้วหนา 12 x 12 นิ้ว | AB2MZT 1MXD7 380-1 / 4A12 "1 / 4 "฿2,189
E JAMES & CO 380-3 / 8A ยางนีโอพรีน 3/8 นิ้วหนา 12 x 12 นิ้ว | AB2MZV 1MXD9 380-3 / 8A12 "3 / 8 "฿3,073
E JAMES & CO 380-1 / 2A ยางนีโอพรีน 1/2 นิ้วหนา 12 x 12 นิ้ว | AB2MZX 1MXE2 380-1 / 2A12 "1 / 2 "฿3,866

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

E JAMES & CO 380-1/8B ยางนีโอพรีน หนา 1/8 นิ้ว 12 x 24 นิ้ว
฿2,249 / หน่วย