E James & Co 387-3/8c | หมากฝรั่งยาง 3/8 นิ้ว หนา 12 X 36 นิ้ว | 1xwe8 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

E JAMES & CO 387-3/8C กาวยาง หนา 3/8 นิ้ว 12 x 36 นิ้ว | AB4GLP 1XWE8

E JAMES & CO 387-3/8C ยางยืด หนา 3/8 นิ้ว 12 x 36 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB4GLP รุ่น: 387-3/8Cอ้างอิงข้าม: 1XWE8
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
฿5,769 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแผ่นยาง
สนับสนุนประเภทที่ราบ
สีสีน้ำตาล
durometer40A
ค่าการยืดออกลด 600%
เสร็จสิ้นเรียบ
ความยาว36 "
วัสดุยางกัมธรรมชาติ
แม็กซ์ ชั่วคราวฮิต F
นาที. อุณหภูมิ คะแนน-20 องศาฟาเรนไฮต์
ความต้านแรงดึง3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความหนา3 / 8 "
ชนิดภาพเขียนเกรดเชิงพาณิชย์
UPC999569540112
ความกว้าง12 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.66
ความสูงของเรือ (ซม.)1.02
ความยาวเรือ (ซม.)91.44
ความกว้างของเรือ (ซม.)30.48
รหัส HS4008210000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวความหนาราคา
E JAMES & CO 387-1 / 16A ยางกัม 1/16 นิ้วหนา 12 x 12 นิ้ว | AB4GKT 1XWC6 387-1 / 16A12 "1 / 16 "฿474
E JAMES & CO 387-1/8A หมากฝรั่งยางหนา 1/8 นิ้ว หนา 12 x 12 นิ้ว | AB4GKU 1XWC7 387-1 / 8A12 "1 / 8 "฿715
E JAMES & CO 387-3 / 16A ยางกัม 3/16 นิ้วหนา 12 x 12 นิ้ว | AB4GKV 1XWC8 387-3 / 16A12 "3 / 16 "฿935
E JAMES & CO 387-1 / 4A ยางกัม 1/4 นิ้วหนา 12 x 12 นิ้ว | AB4GKW 1XWC9 387-1 / 4A12 "1 / 4 "฿1,311
E JAMES & CO 387-3 / 8A ยางกัม 3/8 นิ้วหนา 12 x 12 นิ้ว | AB4GKX 1XWD1 387-3 / 8A12 "3 / 8 "฿1,923
E JAMES & CO 387-1 / 2A ยางกัม 1/2 นิ้วหนา 12 x 12 นิ้ว | AB4GKY 1XWD2 387-1 / 2A12 "1 / 2 "฿2,104
E JAMES & CO 387-3 / 4A ยางกัม 3/4 นิ้วหนา 12 x 12 นิ้ว | AB4GKZ 1XWD3 387-3 / 4A12 "3 / 4 "฿3,939

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

E JAMES & CO 387-3/8C ยางยืด หนา 3/8 นิ้ว 12 x 36 นิ้ว
฿5,769 / หน่วย