E James & Co 4040-3/32c | ยาง Buna-n 3/32 นิ้ว T 12 X 36 นิ้ว | 1xyc1 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

E JAMES & CO 4040-3/32C ยาง Buna-n 3/32 นิ้ว T 12 x 36 In | AB4GRX 1XYC1

E JAMES & CO 4040-3/32C ยาง Buna-n 3/32 นิ้ว T 12 x 36 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB4GRX รุ่น: 4040-3/32Cข้ามอ้างอิง: 1XYC1
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
฿1,622 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแผ่นยาง
สนับสนุนประเภทที่ราบ
สีBlack
durometer40A
ค่าการยืดออกลด 400%
เสร็จสิ้นเรียบ
ความยาว36 "
วัสดุBuna-N / ยางไนไตร
แม็กซ์ ชั่วคราวฮิต F
นาที. อุณหภูมิ คะแนน-30 องศาฟาเรนไฮต์
ความต้านแรงดึง800 PSI
ความหนา3 / 32 "
ชนิดภาพเขียนเกรดเชิงพาณิชย์
UPC996589582849
ความกว้าง12 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.99
ความสูงของเรือ (ซม.)0.25
ความยาวเรือ (ซม.)91.44
ความกว้างของเรือ (ซม.)30.48
รหัส HS4008210000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชนิดภาพเขียนสนับสนุนประเภทค่าการยืดออกความยาวแม็กซ์ ชั่วคราวนาที. อุณหภูมิ คะแนนความต้านแรงดึงความหนาราคา
E JAMES & CO 5340-1/32HGA ยาง Buna-n หนา 1/32 นิ้ว 12 x 12 นิ้ว | AA9KPA 1DPZ3 5340-1 / 32HGAเกรดสูงที่ราบลด 500%12 "ฮิต F-40 องศาฟาเรนไฮต์1500 PSI1 / 32 "฿260
E JAMES & CO 5340-1 / 16HGA ยาง Buna-n 1/16 นิ้วหนา 12 x 12 นิ้ว | AA9KPB 1DPZ4 5340-1 / 16HGAเกรดสูงที่ราบลด 500%12 "ฮิต F-40 องศาฟาเรนไฮต์1500 PSI1 / 16 "฿576
E JAMES & CO 5340-3 / 32HGA ยาง Buna-n 3/32 นิ้วหนา 12 x 12 นิ้ว | AA9KPC 1DPZ5 5340-3 / 32HGAเกรดสูงที่ราบลด 500%12 "ฮิต F-40 องศาฟาเรนไฮต์1500 PSI3 / 32 "฿911
E JAMES & CO 5340-1 / 8HGA ยาง Buna-n 1/8 นิ้วหนา 12 x 12 นิ้ว | AA9KPD 1DPZ6 5340-1 / 8HGAเกรดสูงที่ราบลด 500%12 "ฮิต F-40 องศาฟาเรนไฮต์1500 PSI1 / 8 "฿1,052
E JAMES & CO 5340-3 / 16HGA ยาง Buna-n 3/16 นิ้วหนา 12 x 12 นิ้ว | AA9KPE 1DPZ7 5340-3 / 16HGAเกรดสูงที่ราบลด 500%12 "ฮิต F-40 องศาฟาเรนไฮต์1500 PSI3 / 16 "฿1,436
E JAMES & CO 5340-1 / 4HGA ยาง Buna-n 1/4 นิ้วหนา 12 x 12 นิ้ว | AA9KPF 1DPZ8 5340-1 / 4HGAเกรดสูงที่ราบลด 500%12 "ฮิต F-40 องศาฟาเรนไฮต์1500 PSI1 / 4 "฿1,962
E JAMES & CO 5340-3 / 8HGA ยาง Buna-n 3/8 นิ้วหนา 12 x 12 นิ้ว | AA9KPG 1DPZ9 5340-3 / 8HGAเกรดสูงที่ราบลด 500%12 "ฮิต F-40 องศาฟาเรนไฮต์1500 PSI3 / 8 "฿2,470

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

E JAMES & CO 4040-3/32C ยาง Buna-n 3/32 นิ้ว T 12 x 36 นิ้ว
฿1,622 / หน่วย