จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

E JAMES & CO 4040-3/4A ยาง Buna-n 3/4 นิ้ว หนา 12 x 12 นิ้ว | AB4GRG 1XYA5

E JAMES & CO 4040-3/4A ยางกันกระแทก หนา 3/4 นิ้ว 12 x 12 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB4GRG รุ่น: 4040-3 / 4Aข้ามอ้างอิง: 1XYA5

รับโดย อาจ 17, วันศุกร์

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿2,130 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแผ่นยาง
สนับสนุนประเภทที่ราบ
สีBlack
durometer40A
ค่าการยืดออก400%
เสร็จสิ้นเรียบ
ความยาว12 "
วัสดุBuna-N / ยางไนไตร
แม็กซ์ ชั่วคราวฮิต F
นาที. อุณหภูมิ คะแนน-30 องศาฟาเรนไฮต์
ความต้านแรงดึง800 PSI
ความหนา3 / 4 "
ชนิดภาพเขียนเกรดเชิงพาณิชย์
ความกว้าง12 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.39
ความสูงของเรือ (ซม.)4.32
ความยาวเรือ (ซม.)31.75
ความกว้างของเรือ (ซม.)32.51
รหัส HS4008210000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชนิดภาพเขียนสนับสนุนประเภทค่าการยืดออกความยาวแม็กซ์ ชั่วคราวนาที. อุณหภูมิ คะแนนความต้านแรงดึงความหนาราคา
E JAMES & CO 5340-1/32HGA ยาง Buna-n หนา 1/32 นิ้ว 12 x 12 นิ้ว | AA9KPA 1DPZ3 5340-1 / 32HGAเกรดสูงที่ราบ500% 12 "ฮิต F-40 องศาฟาเรนไฮต์1500 PSI1 / 32 "฿260
E JAMES & CO 5340-1 / 16HGA ยาง Buna-n 1/16 นิ้วหนา 12 x 12 นิ้ว | AA9KPB 1DPZ4 5340-1 / 16HGAเกรดสูงที่ราบ500% 12 "ฮิต F-40 องศาฟาเรนไฮต์1500 PSI1 / 16 "฿576
E JAMES & CO 5340-3 / 32HGA ยาง Buna-n 3/32 นิ้วหนา 12 x 12 นิ้ว | AA9KPC 1DPZ5 5340-3 / 32HGAเกรดสูงที่ราบ500% 12 "ฮิต F-40 องศาฟาเรนไฮต์1500 PSI3 / 32 "฿930
E JAMES & CO 5340-1 / 8HGA ยาง Buna-n 1/8 นิ้วหนา 12 x 12 นิ้ว | AA9KPD 1DPZ6 5340-1 / 8HGAเกรดสูงที่ราบ500% 12 "ฮิต F-40 องศาฟาเรนไฮต์1500 PSI1 / 8 "฿1,052
E JAMES & CO 5340-3 / 16HGA ยาง Buna-n 3/16 นิ้วหนา 12 x 12 นิ้ว | AA9KPE 1DPZ7 5340-3 / 16HGAเกรดสูงที่ราบ500% 12 "ฮิต F-40 องศาฟาเรนไฮต์1500 PSI3 / 16 "฿1,443
E JAMES & CO 5340-1 / 4HGA ยาง Buna-n 1/4 นิ้วหนา 12 x 12 นิ้ว | AA9KPF 1DPZ8 5340-1 / 4HGAเกรดสูงที่ราบ500% 12 "ฮิต F-40 องศาฟาเรนไฮต์1500 PSI1 / 4 "฿1,962
E JAMES & CO 5340-3 / 8HGA ยาง Buna-n 3/8 นิ้วหนา 12 x 12 นิ้ว | AA9KPG 1DPZ9 5340-3 / 8HGAเกรดสูงที่ราบ500% 12 "ฮิต F-40 องศาฟาเรนไฮต์1500 PSI3 / 8 "฿2,470

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

E JAMES & CO 4040-3/4A ยางกันกระแทก หนา 3/4 นิ้ว 12 x 12 นิ้ว
฿2,130 / หน่วย