E JAMES & CO 4040-3/4CTAPE ยาง Buna-nitrile หนา 3/4 นิ้ว 12 x 36 นิ้ว
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แผ่นยาง |
สนับสนุนประเภท | ติดแน่น |
สี | Black |
durometer | 40A |
ค่าการยืดออก | ลด 400% |
เสร็จสิ้น | เรียบ |
ความยาว | 36 " |
วัสดุ | Buna-N / ยางไนไตร |
แม็กซ์ ชั่วคราว | ฮิต F |
นาที. อุณหภูมิ คะแนน | -30 องศาฟาเรนไฮต์ |
ความต้านแรงดึง | 800 PSI |
ความหนา | 3 / 4 " |
ชนิดภาพเขียน | เกรดเชิงพาณิชย์ |
ความกว้าง | 12 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.89 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 3.81 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 91.92 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 30.96 |
รหัส HS | 4008210000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
รุ่น | ชนิดภาพเขียน | สนับสนุนประเภท | ค่าการยืดออก | ความยาว | แม็กซ์ ชั่วคราว | นาที. อุณหภูมิ คะแนน | ความต้านแรงดึง | ความหนา | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5340-1 / 32HGA | เกรดสูง | ที่ราบ | ลด 500% | 12 " | ฮิต F | -40 องศาฟาเรนไฮต์ | 1500 PSI | 1 / 32 " | ฿260 | |
5340-1 / 16HGA | เกรดสูง | ที่ราบ | ลด 500% | 12 " | ฮิต F | -40 องศาฟาเรนไฮต์ | 1500 PSI | 1 / 16 " | ฿576 | |
5340-3 / 32HGA | เกรดสูง | ที่ราบ | ลด 500% | 12 " | ฮิต F | -40 องศาฟาเรนไฮต์ | 1500 PSI | 3 / 32 " | ฿930 | |
5340-1 / 8HGA | เกรดสูง | ที่ราบ | ลด 500% | 12 " | ฮิต F | -40 องศาฟาเรนไฮต์ | 1500 PSI | 1 / 8 " | ฿1,052 | |
5340-3 / 16HGA | เกรดสูง | ที่ราบ | ลด 500% | 12 " | ฮิต F | -40 องศาฟาเรนไฮต์ | 1500 PSI | 3 / 16 " | ฿1,443 | |
5340-1 / 4HGA | เกรดสูง | ที่ราบ | ลด 500% | 12 " | ฮิต F | -40 องศาฟาเรนไฮต์ | 1500 PSI | 1 / 4 " | ฿1,962 | |
5340-3 / 8HGA | เกรดสูง | ที่ราบ | ลด 500% | 12 " | ฮิต F | -40 องศาฟาเรนไฮต์ | 1500 PSI | 3 / 8 " | ฿2,470 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.