จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

E JAMES & CO 4050-1/4A ยาง Buna-n 1/4 นิ้ว หนา 12 x 12 นิ้ว | AB4GUT 1XYG8

E JAMES & CO 4050-1/4A ยางกันกระแทก หนา 1/4 นิ้ว 12 x 12 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB4GUT รุ่น: 4050-1 / 4Aการอ้างอิงโยง: 1XYG8
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
฿1,584 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแผ่นยาง
สนับสนุนประเภทที่ราบ
สีBlack
durometer50A
ค่าการยืดออก300%
เสร็จสิ้นเรียบ
ความยาว12 "
วัสดุBuna-N / ยางไนไตร
แม็กซ์ ชั่วคราวฮิต F
นาที. อุณหภูมิ คะแนน-30 องศาฟาเรนไฮต์
ความต้านแรงดึง1000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความหนา1 / 4 "
ชนิดภาพเขียนเกรดเชิงพาณิชย์
ความกว้าง12 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.89
ความสูงของเรือ (ซม.)0.76
ความยาวเรือ (ซม.)30.48
ความกว้างของเรือ (ซม.)30.48
รหัส HS4008210000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชนิดภาพเขียนสนับสนุนประเภทค่าการยืดออกความยาวแม็กซ์ ชั่วคราวนาที. อุณหภูมิ คะแนนความต้านแรงดึงความหนาราคา
E JAMES & CO 5389-1/32HGA ยาง Buna-n หนา 1/32 นิ้ว 12 x 12 นิ้ว | AA9KRV 1DRF9 5389-1 / 32HGAเกรดสูงที่ราบ400% 12 "ฮิต F-40 องศาฟาเรนไฮต์1500 PSI1 / 32 "฿260
E JAMES & CO 5389-1/16HGA ยาง Buna-n หนา 1/16 นิ้ว 12 x 12 นิ้ว | AA9KRW 1DRG1 5389-1 / 16HGAเกรดสูงที่ราบ400% 12 "ฮิต F-40 องศาฟาเรนไฮต์1500 PSI1 / 16 "฿560
E JAMES & CO 5389-3 / 32HGA ยาง Buna-n 3/32 นิ้วหนา 12 x 12 นิ้ว | AA9KRX 1DRG2 5389-3 / 32HGAเกรดสูงที่ราบ400% 12 "ฮิต F-40 องศาฟาเรนไฮต์1500 PSI3 / 32 "฿930
E JAMES & CO 5389-1 / 8HGA ยาง Buna-n 1/8 นิ้วหนา 12 x 12 นิ้ว | AA9KRY 1DRG3 5389-1 / 8HGAเกรดสูงที่ราบ400% 12 "ฮิต F-40 องศาฟาเรนไฮต์1500 PSI1 / 8 "฿1,052
E JAMES & CO 5389-3 / 16HGA ยาง Buna-n 3/16 นิ้วหนา 12 x 12 นิ้ว | AA9KRZ 1DRG4 5389-3 / 16HGAเกรดสูงที่ราบ400% 12 "ฮิต F-40 องศาฟาเรนไฮต์1500 PSI3 / 16 "฿1,443
E JAMES & CO 5389-1 / 4HGA ยาง Buna-n 1/4 นิ้วหนา 12 x 12 นิ้ว | AA9KTA 1DRG5 5389-1 / 4HGAเกรดสูงที่ราบ400% 12 "ฮิต F-40 องศาฟาเรนไฮต์1500 PSI1 / 4 "฿1,962
E JAMES & CO 5389-3 / 8HGA ยาง Buna-n 3/8 นิ้วหนา 12 x 12 นิ้ว | AA9KTB 1DRG6 5389-3 / 8HGAเกรดสูงที่ราบ400% 12 "ฮิต F-40 องศาฟาเรนไฮต์1500 PSI3 / 8 "฿2,470

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

E JAMES & CO 4050-1/4A ยางกันกระแทก หนา 1/4 นิ้ว 12 x 12 นิ้ว
฿1,584 / หน่วย