E James & Co 4050-3/16ztape | ยางพารา Buna-n 3/16 นิ้ว หนา 6 X 36 นิ้ว | 1txt6 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

E JAMES & CO 4050-3/16ZTAPE ยาง Buna-n 3/16 นิ้ว หนา 6 x 36 นิ้ว | AB3KJM 1TXT6

E JAMES & CO 4050-3/16ZTAPE ยาง Buna-n หนา 3/16 นิ้ว 6 x 36 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB3KJM รุ่น: 4050-3/16ZTAPEข้ามอ้างอิง: 1TXT6
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
฿2,431 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแถบยาง
สนับสนุนประเภทติดแน่น
สีBlack
durometer50A
ค่าการยืดออกลด 300%
เสร็จสิ้นเรียบ
ความยาว36 "
วัสดุBuna-N / ยางไนไตร
แม็กซ์ ชั่วคราวฮิต F
นาที. อุณหภูมิ คะแนน-30 องศาฟาเรนไฮต์
ความต้านแรงดึง1000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความหนา3 / 16 "
ชนิดภาพเขียนเกรดเชิงพาณิชย์
UPC745704678826
ความกว้าง6"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1
ความสูงของเรือ (ซม.)2.39
ความยาวเรือ (ซม.)91.92
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.72
รหัส HS4008210000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสนับสนุนประเภทความหนาความกว้างราคา
E JAMES & CO 4050-1 / 32XTAPE ยาง Buna-n 1/32 นิ้วหนา 2 x 36 นิ้ว | AB3KHP 1TXN9 4050-1 / 32XTAPEติดแน่น1 / 32 "2"฿169
E JAMES & CO 4050-1 / 16XTAPE ยาง Buna-n 1/16 นิ้วหนา 2 x 36 นิ้ว | AB3KHQ 1TXP1 4050-1 / 16XTAPEติดแน่น1 / 16 "2"฿421
E JAMES & CO 4050-3 / 32XTAPE ยาง Buna-n 3/32 นิ้วหนา 2 x 36 นิ้ว | AB3KHR 1TXP2 4050-3 / 32XTAPEติดแน่น3 / 32 "2"฿583
E JAMES & CO 4050-1 / 8XTAPE ยาง Buna-n 1/8 นิ้วหนา 2 x 36 นิ้ว | AB3KHT 1TXP3 4050-1 / 8XTAPEติดแน่น1 / 8 "2"฿521
E JAMES & CO 4050-3 / 16XTAPE ยาง Buna-n 3/16 นิ้วหนา 2 x 36 นิ้ว | AB3KHU 1TXP4 4050-3 / 16XTAPEติดแน่น3 / 16 "2"฿737
E JAMES & CO 4050-1/4XTAPE แถบยาง บุนนา 1/4" x 2" x 36" | AB3KHV 1TXP5 4050-1 / 4XTAPEติดแน่น1 / 4 "2"฿903
E JAMES & CO 4050-3 / 8XTAPE ยาง Buna-n 3/8 นิ้วหนา 2 x 36 นิ้ว | AB3KHW 1TXP6 4050-3 / 8XTAPEติดแน่น3 / 8 "2"฿1,131

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

E JAMES & CO 4050-3/16ZTAPE ยาง Buna-n หนา 3/16 นิ้ว 6 x 36 นิ้ว
฿2,431 / หน่วย