E James & Co 4060-1/16a | ยางพารา Buna-n 1/16 นิ้ว หนา 12 X 12 นิ้ว | 1xyr1 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

E JAMES & CO 4060-1/16A ยาง Buna-n หนา 1/16 นิ้ว 12 x 12 นิ้ว | AB4GWW 1XYR1

E JAMES & CO 4060-1/16A ยางกันกระแทก หนา 1/16 นิ้ว 12 x 12 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB4GWW รุ่น: 4060-1 / 16Aข้ามอ้างอิง: 1XYR1

รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
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
฿329 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแผ่นยาง
สนับสนุนประเภทที่ราบ
สีBlack
durometer60A
ค่าการยืดออกลด 200%
เสร็จสิ้นเรียบ
ความยาว12 "
วัสดุBuna-N / ยางไนไตร
แม็กซ์ ชั่วคราวฮิต F
นาที. อุณหภูมิ คะแนน-30 องศาฟาเรนไฮต์
ความต้านแรงดึง1000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความหนา1 / 16 "
ชนิดภาพเขียนเกรดเชิงพาณิชย์
UPC997850131780
ความกว้าง12 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.23
ความสูงของเรือ (ซม.)0.25
ความยาวเรือ (ซม.)30.48
ความกว้างของเรือ (ซม.)30.48
รหัส HS4008210000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชนิดภาพเขียนสนับสนุนประเภทค่าการยืดออกความยาวแม็กซ์ ชั่วคราวนาที. อุณหภูมิ คะแนนความต้านแรงดึงความหนาราคา
E JAMES & CO 5313-1 / 32HGA ยาง Buna-n 1/32 นิ้วหนา 12 x 12 นิ้ว | AA9KUU 1DRP6 5313-1 / 32HGAเกรดสูงที่ราบลด 300%12 "ฮิต F-40 องศาฟาเรนไฮต์1500 PSI1 / 32 "฿249
E JAMES & CO 5313-1 / 16HGA ยาง Buna-n 1/16 นิ้วหนา 12 x 12 นิ้ว | AA9KUV 1DRP7 5313-1 / 16HGAเกรดสูงที่ราบลด 300%12 "ฮิต F-40 องศาฟาเรนไฮต์1500 PSI1 / 16 "฿576
E JAMES & CO 5313-3 / 32HGA ยาง Buna-n 3/32 นิ้วหนา 12 x 12 นิ้ว | AA9KUW 1DRP8 5313-3 / 32HGAเกรดสูงที่ราบลด 300%12 "ฮิต F-40 องศาฟาเรนไฮต์1500 PSI3 / 32 "฿900
E JAMES & CO 5313-1 / 8HGA ยาง Buna-n 1/8 นิ้วหนา 12 x 12 นิ้ว | AA9KUX 1DRP9 5313-1 / 8HGAเกรดสูงที่ราบลด 300%12 "ฮิต F-40 องศาฟาเรนไฮต์1500 PSI1 / 8 "฿1,048
E JAMES & CO 5313-3/16HGA ยาง Buna-n หนา 3/16 นิ้ว 12 x 12 นิ้ว | AA9KUY 1DRR1 5313-3 / 16HGAเกรดสูงที่ราบลด 300%12 "ฮิต F-40 องศาฟาเรนไฮต์1500 PSI3 / 16 "฿1,517
E JAMES & CO 5313-1 / 4HGA ยาง Buna-n 1/4 นิ้วหนา 12 x 12 นิ้ว | AA9KUZ 1DRR2 5313-1 / 4HGAเกรดสูงที่ราบลด 300%12 "ฮิต F-40 องศาฟาเรนไฮต์1500 PSI1 / 4 "฿1,962
E JAMES & CO 5313-3 / 8HGA ยาง Buna-n 3/8 นิ้วหนา 12 x 12 นิ้ว | AA9KVA 1DRR3 5313-3 / 8HGAเกรดสูงที่ราบลด 300%12 "ฮิต F-40 องศาฟาเรนไฮต์1500 PSI3 / 8 "฿2,470

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

E JAMES & CO 4060-1/16A ยางกันกระแทก หนา 1/16 นิ้ว 12 x 12 นิ้ว
฿329 / หน่วย