E JAMES & CO 4060-1ZTAPE ยางพารา Buna-n หนา 1 นิ้ว 6 x 36 นิ้ว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แถบยาง |
สนับสนุนประเภท | ติดแน่น |
สี | Black |
durometer | 60A |
ค่าการยืดออก | ลด 200% |
เสร็จสิ้น | เรียบ |
ความยาว | 36 " |
วัสดุ | Buna-N / ยางไนไตร |
แม็กซ์ ชั่วคราว | ฮิต F |
นาที. อุณหภูมิ คะแนน | -30 องศาฟาเรนไฮต์ |
ความต้านแรงดึง | 1000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ความหนา | 1" |
ชนิดภาพเขียน | เกรดเชิงพาณิชย์ |
ความกว้าง | 6" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.27 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 4.45 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 91.92 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 15.72 |
รหัส HS | 4008210000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
รุ่น | สนับสนุนประเภท | ความหนา | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
4060-1 / 32XTAPE | ติดแน่น | 1 / 32 " | 2" | ฿164 | |
4060-1 / 16XTAPE | ติดแน่น | 1 / 16 " | 2" | ฿421 | |
4060-3 / 32XTAPE | ติดแน่น | 3 / 32 " | 2" | ฿583 | |
4060-1 / 8XTAPE | ติดแน่น | 1 / 8 " | 2" | ฿441 | |
4060-3 / 16XTAPE | ติดแน่น | 3 / 16 " | 2" | ฿737 | |
4060-1 / 4XTAPE | ติดแน่น | 1 / 4 " | 2" | ฿903 | |
4060-3 / 8XTAPE | ติดแน่น | 3 / 8 " | 2" | ฿1,131 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.