E JAMES & CO 4060-3/16 ขนมปังม้วน 3/16 Th x 36 นิ้ว กว้าง 30 ฟุต สีดำ 60a
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ยางม้วน |
สนับสนุนประเภท | ไม่ติดกาว |
สี | Black |
durometer | 60A |
ค่าการยืดออก | ลด 200% |
เสร็จสิ้น | เรียบ |
ความยาว | 30ft |
วัสดุ | Buna-N / ยางไนไตร |
แม็กซ์ ชั่วคราว | ฮิต F |
นาที. อุณหภูมิ คะแนน | -30 องศาฟาเรนไฮต์ |
ความต้านแรงดึง | 1000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ความหนา | 3 / 16 " |
ชนิดภาพเขียน | เกรดเชิงพาณิชย์ |
ความกว้าง | 36 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 59.8 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 91.44 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 27.94 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 27.94 |
รหัส HS | 4008210000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
รุ่น | ความหนา | สี | durometer | ชนิดภาพเขียน | ค่าการยืดออก | ความยาว | แม็กซ์ ชั่วคราว | นาที. อุณหภูมิ คะแนน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
310-1/16 | 1 / 16 " | ขาว | 60A | เกรด FDA | ลด 450% | 100ft | ฮิต F | -30 องศาฟาเรนไฮต์ | ฿89,675 | |
310-1/4 | 1 / 4 " | ขาว | 60A | เกรด FDA | ลด 450% | 40ft | ฮิต F | -30 องศาฟาเรนไฮต์ | ฿158,526 | |
310-1/8 | 1 / 8 " | ขาว | 60A | เกรด FDA | ลด 450% | 50ft | ฮิต F | -30 องศาฟาเรนไฮต์ | ฿85,699 | |
310-3/16 | 3 / 16 " | ขาว | 60A | เกรด FDA | ลด 450% | 40ft | ฮิต F | -30 องศาฟาเรนไฮต์ | ฿99,129 | |
4040-1/16 | 1 / 16 " | Black | 40A | เกรดเชิงพาณิชย์ | ลด 400% | 100ft | ฮิต F | -30 องศาฟาเรนไฮต์ | ฿73,321 | |
4040-1/2 | 1 / 2 " | Black | 40A | เกรดเชิงพาณิชย์ | ลด 400% | 12ft | ฮิต F | -30 องศาฟาเรนไฮต์ | ฿53,031 | |
4040-1/32 | 1 / 32 " | Black | 40A | เกรดเชิงพาณิชย์ | ลด 400% | 150ft | ฮิต F | -30 องศาฟาเรนไฮต์ | ฿50,023 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.