จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

E JAMES & CO 4070-3/16ZTAPE ยาง Buna-n 3/16 นิ้ว หนา 6 x 36 นิ้ว | AB3KTD 1TYJ9

E JAMES & CO 4070-3/16ZTAPE ยาง Buna-n หนา 3/16 นิ้ว 6 x 36 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB3KTD รุ่น: 4070-3/16ZTAPEอ้างอิงข้าม: 1TYJ9
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
฿2,759 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแถบยาง
สนับสนุนประเภทติดแน่น
สีBlack
durometer70A
ค่าการยืดออก200%
เสร็จสิ้นเรียบ
ความยาว36 "
วัสดุBuna-N / ยางไนไตร
แม็กซ์ ชั่วคราวฮิต F
นาที. อุณหภูมิ คะแนน-30 องศาฟาเรนไฮต์
ความต้านแรงดึง1000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความหนา3 / 16 "
ชนิดภาพเขียนเกรดเชิงพาณิชย์
ความกว้าง6"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1
ความสูงของเรือ (ซม.)2.39
ความยาวเรือ (ซม.)91.92
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.72
รหัส HS4008210000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างสนับสนุนประเภทค่าการยืดออกแม็กซ์ ชั่วคราวนาที. อุณหภูมิ คะแนนความต้านแรงดึงความหนาชนิดภาพเขียนราคา
E JAMES & CO 5346-1 / 32HGX ยาง Buna-nitrile 1/32 นิ้วหนา 2 x 36 นิ้ว | AA9KYG 1DTB 6 5346-1 / 32HGX2"ที่ราบ250% ฮิต F-40 องศาฟาเรนไฮต์1500 PSI1 / 32 "เกรดสูง฿126
E JAMES & CO 5346-1 / 16HGX ยาง Buna-nitrile 1/16 นิ้วหนา 2 x 36 นิ้ว | AA9KYH 1DTB7 5346-1 / 16HGX2"ที่ราบ250% ฮิต F-40 องศาฟาเรนไฮต์1500 PSI1 / 16 "เกรดสูง฿215
E JAMES & CO 5346-3 / 32HGX ยาง Buna-nitrile 3/32 นิ้วหนา 2 x 36 นิ้ว | AA9KYJ 1DTB8 5346-3 / 32HGX2"ที่ราบ250% ฮิต F-40 องศาฟาเรนไฮต์1500 PSI3 / 32 "เกรดสูง฿459
E JAMES & CO 5346-1 / 8HGX ยาง Buna-nitrile 1/8 นิ้วหนา 2 x 36 นิ้ว | AA9KYK 1DTB 9 5346-1 / 8HGX2"ที่ราบ250% ฮิต F-40 องศาฟาเรนไฮต์1500 PSI1 / 8 "เกรดสูง฿458
E JAMES & CO 5346-3 / 16HGX ยาง Buna-nitrile 3/16 นิ้วหนา 2 x 36 นิ้ว | AA9KYL 1DTC1 5346-3 / 16HGX2"ที่ราบ250% ฮิต F-40 องศาฟาเรนไฮต์1500 PSI3 / 16 "เกรดสูง฿653
E JAMES & CO 5346-1 / 4HGX ยาง Buna-nitrile 1/4 นิ้วหนา 2 x 36 นิ้ว | AA9KYM 1DTC2 5346-1 / 4HGX2"ที่ราบ250% ฮิต F-40 องศาฟาเรนไฮต์1500 PSI1 / 4 "เกรดสูง฿865
E JAMES & CO 5346-3 / 8HGX ยาง Buna-nitrile 3/8 นิ้วหนา 2 x 36 นิ้ว | AA9KYN 1DTC3 5346-3 / 8HGX2"ที่ราบ250% ฮิต F-40 องศาฟาเรนไฮต์1500 PSI3 / 8 "เกรดสูง฿1,186

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

E JAMES & CO 4070-3/16ZTAPE ยาง Buna-n หนา 3/16 นิ้ว 6 x 36 นิ้ว
฿2,759 / หน่วย