E JAMES & CO 5346HG-1/32-50 บันน่ายาง 1/32 นิ้ว หนา 36 นิ้ว x 50 ฟุต
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ยางม้วน |
สนับสนุนประเภท | ไม่ติดกาว |
สี | Black |
durometer | 70A |
ค่าการยืดออก | ลด 250% |
เสร็จสิ้น | เรียบ |
ความยาว | 50ft |
วัสดุ | ยางบูน่า |
แม็กซ์ ชั่วคราว | ฮิต F |
นาที. อุณหภูมิ คะแนน | -40 องศาฟาเรนไฮต์ |
ความต้านแรงดึง | 1500 PSI |
ความหนา | 1 / 32 " |
ชนิดภาพเขียน | เกรดสูง |
ความกว้าง | 36 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 18.67 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 91.44 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 10.16 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 91.44 |
รหัส HS | 4008210000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
รุ่น | ความหนา | สี | durometer | ชนิดภาพเขียน | ค่าการยืดออก | ความยาว | แม็กซ์ ชั่วคราว | นาที. อุณหภูมิ คะแนน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
310-1/16-25 | 1 / 16 " | ขาว | 60A | เกรด FDA | ลด 450% | 25ft | ฮิต F | -30 องศาฟาเรนไฮต์ | ฿24,125 | |
310-1/4-10 | 1 / 4 " | ขาว | 60A | เกรด FDA | ลด 450% | 10ft | ฮิต F | -30 องศาฟาเรนไฮต์ | ฿44,308 | |
310-1/8-25 | 1 / 8 " | ขาว | 60A | เกรด FDA | ลด 450% | 15ft | ฮิต F | -30 องศาฟาเรนไฮต์ | ฿27,644 | |
310-3/16-10 | 3 / 16 " | ขาว | 60A | เกรด FDA | ลด 450% | 10ft | ฮิต F | -30 องศาฟาเรนไฮต์ | ฿32,652 | |
4040-1/16-25 | 1 / 16 " | Black | 40A | เกรดเชิงพาณิชย์ | ลด 400% | 25ft | ฮิต F | -30 องศาฟาเรนไฮต์ | ฿21,494 | |
4040-1/2-10 | 1 / 2 " | Black | 40A | เกรดเชิงพาณิชย์ | ลด 400% | 10ft | ฮิต F | -30 องศาฟาเรนไฮต์ | ฿49,292 | |
4040-1/4-10 | 1 / 4 " | Black | 40A | เกรดเชิงพาณิชย์ | ลด 400% | 10ft | ฮิต F | -30 องศาฟาเรนไฮต์ | ฿28,769 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.